絞り込み
医薬品医療機器等法
質量(kg)
着丈(cm)
ブランド
- マエダ(96)
- 東海キャスター(32)
- オリオン・ラドセーフメディカル(23)
- 保科製作所(22)
- アズワン(19)
- フレア(18)
- 3M(スリーエム)(5)
- ケルン(5)
- 森山X線用品(5)
- ノーブランド(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- 日昭産業(3)
- バイオラバー(3)
- 松吉医科器械(3)
- メディーズ(3)
- HAKUAI(博愛社)(2)
- イトーキ(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- キングコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
マエダ・東海キャスター・オリオン・ラドセーフメディカル・保科製作所・アズワン・フレア・3M(スリーエム)・ケルン・森山X線用品・ノーブランド・ナビス(アズワン)・日昭産業・バイオラバー・松吉医科器械・メディーズ・HAKUAI(博愛社)・イトーキ・日進医療器(車イス)・キングコーポレーション・ブランドをもっと見る

非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MB60Nシリーズ
東海キャスター¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-66
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-56
メジャーカップ
日昭産業¥34,980税込¥38,4781セット(20袋×50個)7日以内出荷蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)仕様●容量(cc):494●サイズ(mm):上口径(Φ)89×底径(Φ)60×高さ127●蓋:なしアズワン品番65-9969-19
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMBW60Nシリーズ
東海キャスター¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-54
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ
東海キャスター¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-44
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MBW75Nシリーズ
東海キャスター¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-75
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MBW60Nシリーズ
東海キャスター¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-72
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ
東海キャスター¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷から17日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MB60Nシリーズ
東海キャスター¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷から11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-61
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MBW75Nシリーズ
東海キャスター¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-77
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-46
メジャーカップ
日昭産業¥35,980税込¥39,5781セット(30袋×50個)7日以内出荷蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)仕様●容量(cc):420●サイズ(mm):上口径(Φ)80×底径(Φ)51×高さ130●蓋:なしアズワン品番65-9969-21
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMBW50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-53
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MBW75Nシリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-78
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷から11日以内出荷。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MBW60Nシリーズ
東海キャスター¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-74
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MBW75Nシリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-76
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MBW60Nシリーズ
東海キャスター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-71
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-50
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-55
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MBW60Nシリーズ
東海キャスター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-73
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-68
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-47
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-62
メジャーカップ
日昭産業¥28,980税込¥31,8781セット(60袋×50個)7日以内出荷蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)仕様●容量(cc):80●サイズ(mm):上口径(Φ)56×底径(Φ)40×高さ55●蓋:なしアズワン品番65-9969-20
MAVIG 生殖器防護
MAVIG¥32,980~税込¥36,278~1組(1枚)7日以内出荷生殖器をX線から防護します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007010医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護眼鏡プロテックアイウェア
マエダ¥63,980税込¥70,3781本16日以内出荷水晶体を囲い込む新設計です。 正面レンズに0.75mmPbの鉛ガラスを採用、両側面と下方には0.50mmPb鉛シールを貼付。 オーバーグラスタイプではありません。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護眼鏡プロテックアイウェア
マエダ¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷大型レンズが優れた視界と遮へい効果を両立させています。 ナイロン製フレーム。 メガネを着用する方、しない方、どちらにも併用できるオーバーグラスタイプです。色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001医薬品医療機器等法一般医療機器
防護衣 コート
マエダ¥89,980~税込¥98,978~1枚16日以内出荷背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプです。 裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。 バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線防護用掛布
マエダ¥28,980~税込¥31,878~1枚16日以内出荷必要な部位を簡単に防護できます。 ベッドサイドでの散乱線防護にも使用できます。色グリーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001035医薬品医療機器等法一般医療機器
X線防護エプロン
プレミアムプラスジャパン¥29,980税込¥32,9781枚7日以内出荷鉛当量0.175mmPb,重さ1.0kgで扱いやすいX線防護エプロン。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00100医薬品医療機器等法一般医療機器
胸部レントゲン転倒防止ベルト
オオサキメディカル¥48,980税込¥53,8781袋(2本)4日以内出荷腰部と臀部を2本のベルトで支える転倒防止用補助ベルトです。ワンタッチテープで機械にも体にも容易に装着、取り外しが可能です。使用しない時はワンタッチテープでとめておけるため、床に着かず汚染を防ぐことが可能です。仕様ブルー 2本1組材質綿寸法(cm)111(左用・右用とも)適応胴囲(cm)~120アズワン品番66-0001-54
金属探知機 セイア
アズワン¥1,120,000税込¥1,232,0001台31日以内出荷磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
レントゲンガウン 男女兼用
メディーズ¥5,888税込¥6,4771枚当日出荷かぶるタイプのレントゲン着です。面ファスナー・ホック等使用しておりません。表面が滑らかな手触りの生地です。アズワン品番7-7040-11
レントゲン患者衣 男女兼用 上着 フリー
メディーズ¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷かぶるタイプのレントゲン着、首元広めなので脱ぎ着しやすいです。生地は薄手の綿素材です。アズワン品番7-7041-11