絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(1)
ブランド
- アズワン
- マエダ(96)
- 東海キャスター(32)
- オリオン・ラドセーフメディカル(23)
- 保科製作所(22)
- フレア(18)
- 3M(スリーエム)(5)
- 森山X線用品(5)
- ノーブランド(4)
- ケルン(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- 日昭産業(3)
- バイオラバー(3)
- 松吉医科器械(3)
- メディーズ(3)
- HAKUAI(博愛社)(2)
- イトーキ(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- キングコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
特価

メディカルカップ(バリウム用カップ)
アズワン¥1,238税込¥1,3621箱(50個)当日出荷材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット
アズワン¥16,400税込¥18,0401箱(5袋)翌々日出荷抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。用途抗がん剤曝露対策用セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋アズワン品番8-4649-01
耳保護チューブ
アズワン¥8,090税込¥8,8991袋(50本)翌々日出荷カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。材質シリコンゴム長さ(mm)(耳掛け装着部)110取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2アズワン品番8-4093-01
金属探知機 セイア
アズワン¥1,120,000税込¥1,232,0001台31日以内出荷磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
X線メジャー MK-XMSシリーズ
アズワン¥24,900~税込¥27,390~1個21日以内出荷デジタル画像やフィルムの測定に便利です。材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)寸法(mm)30×168×6長さ(cm)15
照射野測定器
アズワン¥176,000税込¥193,6001個31日以内出荷X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム
アズワン¥106,000税込¥116,6001個4日以内出荷コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパー
アズワン¥8,690~税込¥9,559~1箱(100枚×3袋)4日以内出荷から5日以内出荷使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。材質PE(ポリエチレン)
形状記憶シニアグラス 強度数対応
アズワン¥3,752~税込¥4,127~1個9日以内出荷から17日以内出荷日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。 フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。 レンズは紫外線を99%以上カットします。付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029医薬品医療機器等法一般医療機器
レントゲンフィルムキャビネット
アズワン¥104,310~税込¥114,741~1個10日以内出荷半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。仕様【収納フィルムサイズ】半切用材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段
ディスポアイバイザー
アズワン¥1,970~税込¥2,167~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
エックスマット
アズワン¥34,848税込¥38,3331個14日以内出荷レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。材質マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)質量(kg)約2難燃性JIS-1091合格品