Sleep WSM02-All-JP
Withings¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。用途生活家電セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)760高さ(cm)27横(cm)16.5奥行き(cm)7.2
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980