30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム状の歯周ケア毛+力の入れ過ぎによる反転数低減機能で、敏感なハグキのキワの歯周プラークまでやさしく除去する電動ハブラシ。薄型ヘッドで、奥歯にも届きやすい設計です。
シリーズG・U・M(ガム)
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品本体、ブラシヘッド1本、充電器 ブラック シリーズブラウン 電源充電式 連続使用時間10 商品タイプ本体
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

1個(1本)
2,390 税込2,629
当日出荷

歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす! 「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。 歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル シリーズオーラルB
1パック(2本)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず) 仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837 材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ 電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時) 振動数約6000回/分(無負荷時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
999 税込1,099
当日出荷

歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。 替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
シリーズオーラルB
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア乾電池式電動歯ブラシ
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
ホワイト 付属品歯垢除去ブラシ(SB-182)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書 タイプ乾電池式 種類電動歯ブラシ 電源単4形アルカリ乾電池×1個 方式音波式 本体質量(g)約21(ブラシ・乾電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを2段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133 モード「クリーンモード」(振動ブラッシング) 付属品充電器 ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間)約48 使用時間約2週間
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥歯、歯の裏側と使いやすいサイズを選択可能です。ブラシは約3ヶ月が交換目安です(使用頻度により前後します)。
1パック(3本)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
シリーズオーラルB
1個(1本)
5,990 税込6,589
当日出荷

適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3 硬さやわらかめ ストローク数(回/分)22000ストローク/分
1個(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。 歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。 子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。 24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。 簡単5秒で着脱。 家族で共用もできて、経済的。 IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに 材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA ブルー 質量(g)約60 電源単4アルカリ乾電池1本 電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24 保証期間お買い上げの日から1年間 振動数約24000回/分
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売) 電源乾電池式 対応本体水洗い:○ 電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時) 振動音波振動 振動数毎分約16000ブラシストローク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシ
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

本体の電動ハブラシは毎分7千回の超微細タタキ振動が、歯垢を落としながら同時に歯ぐきをマッサージし、血行を促進します。20年のロングセラー商品。電動ハブラシ専用の替えブラシです。
1個(2本)
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の電動ハブラシは毎分7千回の超微細タタキ振動が、歯垢を落としながら同時に歯ぐきをマッサージし、血行を促進します。 20年のロングセラー商品。その電動ハブラシ専用のやわらかめ替えブラシです。
タイプやわらかめ 商品タイプ詰替え
1本(2本)
329 税込362
翌日出荷

omron(オムロン)充電式電動歯ブラシ
ピンク
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ゴム状の歯周ケア毛+力の入れ過ぎによる反転数低減機能で、敏感なハグキのキワの歯周プラークまでやさしく除去する電動ハブラシ専用の替ブラシ。薄型ヘッドで、奥歯にも届きやすい設計です。
シリーズG・U・M(ガム) アズワン品番64-7757-15 商品タイプ替え
1個(2本)
1,290 税込1,419
翌日出荷

毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
1個(2本)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛のブラシで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
1本
679 税込747
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
種類トーマス
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
ホワイト 本体質量(g)700 本体幅(mm)135 本体寸法(mm)奥行90 本体高さ(mm)185 付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌 セット内容本体×1、替えブラシ×3 消費電力(W)2.2-3.5 電源AC100-240V(50/60Hz) 振動数(回/min-1)最大4000
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷

3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ 除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能 4種類振動モードで柔軟な歯磨き 歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。 アズワン品番67-9274-98
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

普段使いの充実モデル、超音波電動歯ブラシ HA-501。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約90 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)500 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)31000
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザインと機能の両立、超音波電動歯ブラシ HA-551。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能。〇ヨーロピアンデザイン
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約90 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)500 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)31000
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-801。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)243×31×31 使用時間(分)約160以上 充電時間(時間)約3~5 バッテリー容量(mAh)600 運転モードClean、Polish、Milder、White、Mascare 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療機器メーカーが手掛けた今までに無かった全く新しいLEDライト歯ブラシ、LEDライト歯ブラシは青と赤のLEDを使った最先端歯ブラシです。5分間ブラシ部分がLEDライトにより光り、正しいブラッシング習慣に導きます。毎日5分間のブラッシングケアがあなたの健康を保ち、笑顔に自信を与えます。LED歯ブラシLT-33は、青/赤のLEDを使用。ダブルのLED波長と多くの機能が搭載。スリムなデザインと自然なグリップ感、高品質の極細毛ブラシ。さらに安心の防水設計です。LT-33はタイマーとして5分間動作します。LEDが消えるまでブラッシングを続けることで、適切なブラッシング習慣を身に付けることができます。また、極細毛のブラシで歯茎に優しく、歯石除去に適しています。LT-33が、あなたの口腔環境を整える手助けをします。01 BLUE light LED、約470nm波長のブルーライトは歯科医で行われるホワイトニングに使用されることが多く、家庭用では光触媒特性のある歯磨き粉等(酸化タングステン等)と併用することで歯の黄ばみ着色の除去に役立つLEDと言われています。02 RED light LED、620mn波長の近赤外線の赤色LEDは細胞を活性化させる特性があるといわれており、美容マスク等にも使われます。歯ぐきの血行を促進し、炎症抑制や知覚過敏の緩和に役立つのではという研究が進められています。※本製品による効果効能を保証するものではありません。03 コンパクトかつ軽量なLED歯ブラシ、多機能になるほど、重くなってしまう電動歯ブラシ。ですが、このLT-33は様々な機能を搭載しつつも、軽さを維持。デザイン性も優れた商品です。04 優れた防水機能、IPX7認証を受けた防水設計です。水洗い洗浄が可能です。05 充電式でコンパクト、USBによる充電でコンパクトにお使いいただけます。一度充電すれば、2ヶ月間使用することが可能です。(1日2回使用時)軽くてコンパクトで、充電式。持ち歩きにもピッタリの商品です。06 ブラシ交換で長期間使用可能、ブラシのみのヘッドのみ交換が可能です。ブラシのみの購入が可能なので、経済的に長期間ご使用いただけます。ブラシの交換方法(乾燥した状態で交換してください)、1. ブラシ下の3分の1の部分を持ちます、2. 歯ブラシ本体とブラシをひっぱるように分離させます(ブラシをつかみ上に引き上げるように取り出します)、3. 新しいブラシを枠に合わせて差し込み後押します。4. 水分が残っている状態では、摩擦力が強くなり交換が困難になる場合がございます。※ブラシの交換サイクルは、約1ヶ月ですが使用回数に応じて異なる場合があります。5分歯ブラシLEDを使用する方法、1. 本体中央のLED電源ボタンを、短く一度押します。2. 5分間(ブルー+レッド)LEDが点灯します。3. LEDを強制的に終了する場合は、電源ボタンを短く1回押します。充電方法Micro 5 pinケーブルを利用して充電が可能です。バッテリー不足時には、赤LEDが5回点滅します。充電中は赤LEDが点滅し、緩衝時にはブルーLEDが維持されます。※急速充電には対応していません。
仕様●LEDの波長:RED LED×2/615~635nm、BLUE LED×3/464~480nm●充電電源:DC5V/1A(micro 5pin)●充電時間:約1時間以内●内蔵バッテリー:Li-Polymer 3.7V 120mAh●1回の使用時間:5分●防水等級:IPX7●使用時間:2ヶ月以内(1日2回/5分の動作基準)●主な材質:歯ブラシ本体/ABS樹脂・PC、ブラシ/PBT●ブラシ規格:0.18(某口径)×9(幅)×21(縦)×12(高さ)mm●歯ブラシ本体規格:13(胴)×189(長さ)mm●重量:19.5g
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)