絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • 松吉医科器械(27)
  • プラム(17)
  • ナカバヤシ(14)
  • パラマウントベッド(13)
  • アズワン(11)
  • 三重金属工業(9)
  • フジネット(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
  • 新井製作所(5)
  • シナジー・エス(4)
  • コクヨ(3)
  • トップ(3)
  • アトムメディカル(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 牧口ゴム(2)
  • (2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • I.Vスタンド ナビス(アズワン)

    I.Vスタンド

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24フック2本架
  • JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)

    JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    16,498税込18,148
    1台ほか
    当日出荷
    安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
  • イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)

    イルリガードルスタンド

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
    材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
  • イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)

    イルリガートル用フックホルダー

    ナビス(アズワン)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
  • 後付け点滴棒 ナビス(アズワン)

    後付け点滴棒

    ナビス(アズワン)
    17,900税込19,690
    1本
    翌々日出荷
    ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
    仕様AM4641mm種別AM4641mm材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)長さ(mm)【止め具間】450全長(mm)1150~1700アズワン品番7-3266-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
  • すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様 ナビス(アズワン)

    すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様

    ナビス(アズワン)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS430)フック2本架
  • イルリガードル台 ナビス(アズワン)

    イルリガードル台

    ナビス(アズワン)
    13,100税込14,410
    1台
    当日出荷
    フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
    材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂寸法(mm)Φ480×1230~2150質量(kg)3.1キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)フック2・4本支柱径(Φmm)上部/19、下部/25アズワン品番8-2256-11
  • 抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ) ナビス(アズワン)

    抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ)

    ナビス(アズワン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
    材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)寸法(mm)430×430×1350~2000質量(kg)5.6材質(キャスター)ポリウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50フック2本架アズワン品番8-6990-01
  • ボンベ架付きガードル台 IG-5シリーズ ナビス(アズワン)

    ボンベ架付きガードル台 IG-5シリーズ

    ナビス(アズワン)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
    寸法(mm)500×500×1350~2000フック2本架
  • イルリガードルスタンド NNシリーズ ナビス(アズワン)

    イルリガードルスタンド NNシリーズ

    ナビス(アズワン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
    材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5本体寸法(mm)420×380×1300~1950パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50ネスティング
  • カラフルガードルスタンド ナビス(アズワン)

    カラフルガードルスタンド

    ナビス(アズワン)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)5キャスターΦ50mmポリウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
  • イルリガードル台 ナビス(アズワン)

    イルリガードル台

    ナビス(アズワン)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
    フック2本架
  • イルリガードル台(ダンパー付き) ナビス(アズワン)

    イルリガードル台(ダンパー付き)

    ナビス(アズワン)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
    材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)寸法(mm)480×480×1450~2300質量(kg)6パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)75
  • イルリガードル台 ダンパー付きハンドグリップ ナビス(アズワン)

    イルリガードル台 ダンパー付きハンドグリップ

    ナビス(アズワン)
    7,028税込7,731
    1個
    17日以内出荷
    用途Φ25mm支柱用質量(kg)0.4アズワン品番0-685-07
  • イルリガードル台 ナビス(アズワン)

    イルリガードル台

    ナビス(アズワン)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から17日以内出荷
    院内の色分け等、識別するときに便利です。
    寸法(mm)Φ470×1280~1820キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25フック2本架
  • イルリガードル台 (ダンパー付) ナビス(アズワン)

    イルリガードル台 (ダンパー付)

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から17日以内出荷
    組み立て式(要工具)。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)4.8パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
  • イルリガードル台 ナビス(アズワン)

    イルリガードル台

    ナビス(アズワン)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
    材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)510×510×1290~2000質量(kg)6.4キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2フック2本架
  • イルリガードルスタンド用交換用ハンドル ナビス(アズワン)

    イルリガードルスタンド用交換用ハンドル

    ナビス(アズワン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)取付可能パイプ径(Φmm)23~30ネスティング可能
  • イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ ナビス(アズワン)

    イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
    材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ465×1250~2000キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27ネスティング
  • イルリガードル台用グリップ ナビス(アズワン)

    イルリガードル台用グリップ

    ナビス(アズワン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    取付径(Φmm)(パイプ)22~25
  • イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01 ナビス(アズワン)

    イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01

    ナビス(アズワン)
    36,900税込40,590
    1台
    当日出荷
    掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
    材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5.5サイズ535×535×1190~1590mmキャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)フック12本架アズワン品番8-8930-01
  • ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ

    ナビス(アズワン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
    仕様組み立て式(要工具)材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5サイズ本体/420×380×1500~2000mmパイプ径(Φmm)上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50
  • 天井走行ガードルハンガー SFS-TIG ナビス(アズワン)

    天井走行ガードルハンガー SFS-TIG

    ナビス(アズワン)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
    材質支柱/アルミ、フック/ステンレス幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm質量(g)540フック5個架(伸縮型)
  • 経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個 ナビス(アズワン)

    経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個

    ナビス(アズワン)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
    材質ステンレス(SUS304)サイズ640×430×1505mmパイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し)フック上・下段部/各5個アズワン品番0-5606-01有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

点滴ガートル