27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1510~2045 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)451×431
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械コード24-3230-02
1個
16,200 税込17,820
7日以内出荷

松吉医科器械コード24-4992-02
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質スチール 高さ(mm)1200~1800 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)400×345 松吉医科器械コード24-4992-00
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン 高さ(mm)1155~1900 キャスター径(Φmm)50 ベース幅(mm)500×475 松吉医科器械コード23-6921-00
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-01
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ460×460×1200~2000mm キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械コード24-3227-10
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

松吉医科器械コード24-3230-03
1個
14,020 税込15,422
7日以内出荷

スタンド脚部は密集させて収納できるネスティングタイプです。省スペースで収納できる、使いやすい輸液スタンドです。
1箱(3個)
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール 高さ(mm)1510~1960 キャスター径(Φmm)75 ベース幅(mm)560×480 松吉医科器械コード24-3230-10
1個
87,280 税込96,008
6日以内出荷

6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。 2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。 フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。 便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)480×490×1595~2130 質量(kg)約5.8 材質(キャスター)ウレタン パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)75
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

松吉医科器械コード24-3230-01
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA 耐荷重(kg)7 本体質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383 支柱径(Φmm)【装着】25 アズワン品番64-6401-81
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS 耐荷重(kg)14 本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5 アズワン品番64-6401-64
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-03
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者様の早期離床の補助に役立ちます。点滴スタンドの転倒防止に
付属品ゴムチューブ×2個 質量(g)1150
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066 組立方法お客様組立
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304 高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431 本体質量(kg)約5.5 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066 組立方法お客様組立
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!。体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304 高さ(mm)【ハンガー部】1595~2130 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】480×490 本体質量(kg)約5.8 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×490×1616~2151
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス点滴ベスト
点滴時、点滴スタンドなしで自由に動くことができるベストです。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械コード24-3227-01
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台 フック2本架 質量(kg)約4 全高(mm)約1300~2300 キャスター径(Φmm)75 脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります