34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケアコンプレッサー式ネブライザオムロンヘルスケア
17,280税込19,008
1個
当日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザー RAMEDICOメッシュ式ネブライザーRAMEDICO
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
医療用一般医療機器届出番号:27B2X00346000003静音設計外出先や夜でも音を気にせず使えます薬液が残りにくい薬液もれも防いでキレイに使えますワンタッチ簡単操作シンプルなワンボタン操作バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせオレンジ色のランプが点灯します
付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットネブ アジアコネクション社ポケットネブアジアコネクション社
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
ポケットサイズの優秀ネブライザーです。 小型軽量で携帯に便利です。 動作音が静かなメッシュ式。 下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。 省エネルギーのエコ設計仕様。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 新鋭工業超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200新鋭工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135A&D(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
超音波ネブライザ ネブラーゼディオ カスタム超音波ネブライザ ネブラーゼディオカスタム
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ボアテックス パリテック社ボアテックスパリテック社
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザオムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器
サイドストリュームネブライザーセット フィリップスサイドストリュームネブライザーセットフィリップス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
適合品番0500070松吉医科器械コード23-2796-04
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SKハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
ネブライザー ミリコンCube KN-80S 新鋭工業ネブライザー ミリコンCube KN-80S新鋭工業
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ナノバブルネブライザ スリーアールソリューションナノバブルネブライザスリーアールソリューション
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル容量(mL)薬液カップ:最大8質量(g)約102(電池含まず)消費電力(W)約2.5電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個能力噴霧:0.5mL/分以上外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm周波数(kHz)超音波発振:約108保証期間ご購入日から1年間電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器 コンプレッサー方式 東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式東京エム・アイ商会
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザー ナビスリム プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリムプロシェア(ナビス/アズワン)
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)稼働時間(分)60(フル充電時)本体寸法(mm)60×41×104付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース粒子径(μm)【噴霧】約3.5商品タイプ本体セット液残量(mL)【薬液】0.3以下方式【噴霧】メッシュ式噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75容量(mL)【薬液ボトル】6質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)仕様【粘性の高い薬液への適合性】△アズワン品番7-9423-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063
酸素吸入器(キャリータイプ)DX フタバ[医療]酸素吸入器(キャリータイプ)DXフタバ[医療]
1台
6日以内出荷
運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。流量調節が容易なダイヤル式です。
種類酸素無し一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5562-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素吸入器(キャリータイプ) フタバ[医療]酸素吸入器(キャリータイプ)フタバ[医療]
1台
翌日出荷
運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。
種類酸素無し一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5560-24医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-100DX フタバ[医療]携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-100DXフタバ[医療]
1台
11日以内出荷
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です最大流量15Lで0.5・1・1.5・2・3・4・5・6・8・12・15L/minで調節できます。
一般的名称(薬事)酸素投与キット仕様酸素なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5561-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-200DX フタバ[医療]携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-200DXフタバ[医療]
1袋
6日以内出荷
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です最大流量15Lで0.5・1・1.5・2・3・4・5・6・8・12・15L/minで調節できます。
種類酸素無し一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5561-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
携帯用酸素吸入器(スタンダードタイプ OX-200S フタバ[医療]携帯用酸素吸入器(スタンダードタイプ OX-200Sフタバ[医療]
1台
11日以内出荷
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。60分用、流量固定仕様です。
一般的名称(薬事)酸素投与キット仕様酸素なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5560-11医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
携帯用酸素吸入器(スタンダードタイプ OX-100S フタバ[医療]携帯用酸素吸入器(スタンダードタイプ OX-100Sフタバ[医療]
1台
11日以内出荷
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。30分用、流量固定仕様です。
一般的名称(薬事)酸素投与キット仕様酸素なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5560-10医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
es メッシュネブライザ 本体セット eastsidemedes メッシュネブライザ 本体セットeastsidemed
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン消費電力(W)約2電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)方式噴霧:メッシュ式本体寸法(mm)41.5×45×93本体質量(g)101(電池含まず)ボトル容量(mL)薬液:8mL噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)アズワン品番7-8147-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030粒子径(μm)噴霧:約5医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器 三商吸入器三商
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小質量(kg)2寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm消費電力(W)150圧力最大1.5気圧流量(L/min)無負荷時:8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005医薬品医療機器等法一般医療機器
コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm オムロンヘルスケアコンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mmオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個質量(kg)約2.3電源AC100V 50/60Hz消費電力140VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180ボトル容量(mL)最大7噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)アズワン品番8-8017-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット 新鋭工業ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット新鋭工業
37,980税込41,778
1式
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器ソフィオ 東京エム・アイ商会吸入器ソフィオ東京エム・アイ商会
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ質量(kg)1.5電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120流量(L/min)7噴霧量(mL/min)0.32アズワン品番64-8089-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード24-3247-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ニューモクリーン(静電フィルタ) アトムメディカルニューモクリーン(静電フィルタ)アトムメディカル
11,980税込13,178
1式(5個)
7日以内出荷
適合品番32080松吉医科器械コード23-6963-03
サミ・ザ・シール小児マスク フィリップスサミ・ザ・シール小児マスクフィリップス
879税込967
1個
3日以内出荷
適合品番0500070松吉医科器械コード23-2796-02
アトムサニライザ303 アトムメディカルアトムサニライザ303アトムメディカル
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
感染防止を最優先にデザインされた医療用超音波ネブライザ。 水槽・風路はもちろん、ボディーや貯水瓶などすべての部分を、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールで消毒できます。
付属品エアゾールマスク成人用・成人用ロング×各1、薬液カップ×2、蛇管30cm・120cm×各1、マウスピース×2質量(kg)3.6電源AC100V(50/60Hz)(42VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×280カップ容量(mL)150送風量最大20L/min噴霧量(mL/min)2.5アズワン品番0-7881-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z76001松吉医科器械コード23-6963-00医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波式ネブライザ NE-U780-J2 オムロンヘルスケア超音波式ネブライザ NE-U780-J2オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039医薬品医療機器等法一般医療機器

吸入器』には他にこんなカテゴリがあります

本体 吸入器