12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュ式ネブライザ オムロンヘルスケア

    メッシュ式ネブライザ

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
    付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メッシュ式ネブライザー RAMEDICO

    メッシュ式ネブライザー

    RAMEDICO
    8,000税込8,800
    1台
    当日出荷
    医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
    付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケア

    コンプレッサー式ネブライザ

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
    付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 新鋭工業

    超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200

    新鋭工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
    仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット

    新鋭工業
    37,980税込41,778
    1式
    翌々日出荷
    平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
    仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブライザー ミリコンCube KN-80S 新鋭工業

    ネブライザー ミリコンCube KN-80S

    新鋭工業
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸入器 三商

    吸入器

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
    付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小質量(kg)2寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm消費電力(W)150圧力最大1.5気圧流量(L/min)無負荷時:8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm オムロンヘルスケア

    コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm

    オムロンヘルスケア
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個質量(kg)約2.3電源AC100V 50/60Hz消費電力140VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180ボトル容量(mL)最大7噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)アズワン品番8-8017-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸入器ソフィオ 東京エム・アイ商会

    吸入器ソフィオ

    東京エム・アイ商会
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
    付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ質量(kg)1.5電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120流量(L/min)7噴霧量(mL/min)0.32アズワン品番64-8089-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード24-3247-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニューモクリーン(静電フィルタ) アトムメディカル

    ニューモクリーン(静電フィルタ)

    アトムメディカル
    10,980税込12,078
    1式(5個)
    7日以内出荷
    適合品番32080松吉医科器械コード23-6963-03
  • サミ・ザ・シール小児マスク フィリップス

    サミ・ザ・シール小児マスク

    フィリップス
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    適合品番0500070松吉医科器械コード23-2796-02
  • 超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D(エー・アンド・デイ)

    超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
    付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

吸入器』には他にこんなカテゴリがあります

本体 吸入器