絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(3)
ブランド
- 新鋭工業
- ハンマーキャスター(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- フタバ[医療](3)
- 東京エム・アイ商会(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- フィリップス(1)
- 三商(1)
- アトムメディカル(1)
- eastsidemed(1)
- ちゃいなび(1)
- パリテック社(1)
- スリーアールソリューション(1)
- RAMEDICO(1)
- アジアコネクション社(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(3)

超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200
新鋭工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)仕様噴霧粒子径/1~5μm質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー ミリコンCube KN-80S
新鋭工業¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット
新鋭工業¥37,980税込¥41,7781式翌々日出荷平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース仕様噴霧能力0.3g/min寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
『吸入器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 吸入器
- 交換部品 吸入器