絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 交換部品 吸入器

190件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
    仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
  • ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ) カスタム

    ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ)

    カスタム
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタム

    ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタム

    ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)

    カスタム
    879税込967
    1袋
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • エアロスペーサー 逆流防止弁付き AS175シリーズ ROSSMAX

    エアロスペーサー 逆流防止弁付き AS175シリーズ

    ROSSMAX
    1,698税込1,868
    1箱
    欠品中
    本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。逆流防止弁付きの本体で、効率良く吸入できます。視認性の良い構造のため、外から吸気バルブの動作を見ることで、吸入できているか確認可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バルブ/シリコン、マウスピースキャップ・バックピース/TPR(熱可塑性エラストマー)容量(mL)本体:175適合年齢(歳)5以上
  • 非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル

    beurer(ボイラー)
    26,980税込29,678
    1式
    3日以内出荷
    軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
    電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非加熱式ネブライザーIH58 beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH58

    beurer(ボイラー)
    23,980税込26,378
    1式
    3日以内出荷
    ●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
    仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニポンセット付き オリジン医科工業

    ミニポンセット付き

    オリジン医科工業
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
    仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58
  • U10-11 補液セット オムロンヘルスケア

    U10-11 補液セット

    オムロンヘルスケア
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    適合機種NE-U10、NE-U10B、NE-U780、NE-U12、NE-U17アズワン品番62-2823-56
  • 非加熱式ネブライザー用交換部品セット beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザー用交換部品セット

    beurer(ボイラー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
    仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ファン オムロンヘルスケア

    ファン

    オムロンヘルスケア
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-74
  • ホ-スホルダセット オムロンヘルスケア

    ホ-スホルダセット

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-76
  • エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロス

    エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション

    ブルークロス
    999税込1,099
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    ネブコンキット用交換部品。
    仕様噴霧ノズル キット 1パック 2個入コード1420030アズワン品番62-1065-15
  • NE-C29トップカバー オムロンヘルスケア

    NE-C29トップカバー

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-30
  • パリ・ネブライザー用部品 パリ

    パリ・ネブライザー用部品

    パリ
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    LCプラス・LCスプリント・LCスプリントジュニアに接続が可能です。
  • C16-5 エアフィルタカバー オムロンヘルスケア

    C16-5 エアフィルタカバー

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-14
  • NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケア

    NE-U780-J2用 作用槽

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
    材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
  • C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケア

    C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13水色アズワン品番62-2823-07
  • C16-6 ネブライザキット置き台 オムロンヘルスケア

    C16-6 ネブライザキット置き台

    オムロンヘルスケア
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-15
  • ネブコンミニCN-Mini用オプション ブルークロス

    ネブコンミニCN-Mini用オプション

    ブルークロス
    579税込637
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ネブコンミニCN-Mini用交換部品。
    対応機種エマジンネブコンミニCN-Mini
  • ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHal

    ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具

    OptimHal
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    マスクは口と鼻の間に仕切があるため鼻からの吸入を防止でき経口吸入を促進します。
    材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150
  • ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHal

    ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具

    OptimHal
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ●チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。●呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。●バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。●分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
    仕様乳児用マスク付材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150対象0~1歳アズワン品番7-9200-02
  • 電源コード オムロンヘルスケア

    電源コード

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12、NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-80
  • NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケア

    NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-29
  • NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケア

    NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C28アズワン品番62-2823-26
  • C16-8 霧化ハウジングキャップ オムロンヘルスケア

    C16-8 霧化ハウジングキャップ

    オムロンヘルスケア
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-17
  • C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ オムロンヘルスケア

    C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-13
  • C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケア

    C13-4 送気ホース NE-C13用

    オムロンヘルスケア
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
  • エアプラグ オムロンヘルスケア

    エアプラグ

    オムロンヘルスケア
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16、NE-C13アズワン品番62-2823-02
  • C10-9 送気ホース210 オムロンヘルスケア

    C10-9 送気ホース210

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C11、NE-C13長さ(m)2.1アズワン品番62-2822-98
  • NE-U780用吸入ホース オムロンヘルスケア

    NE-U780用吸入ホース

    オムロンヘルスケア
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様吸入ホースL 150cmカフス無し適合機種NE-U780アズワン品番62-2822-74
  • ミニポン用 交換用部品・オプション オリジン医科工業

    ミニポン用 交換用部品・オプション

    オリジン医科工業
    149税込164
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●対応機種:ミニポンMNS
    対応機種ミニポンMNS
  • ボアテックス ノーブランド

    ボアテックス

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様大人用マスク(接続パーツ付)アズワン品番8-6171-14
  • プラスチックネブライザー 滅菌済  11100002 10コイリ オカダ医材

    プラスチックネブライザー 滅菌済 11100002 10コイリ

    オカダ医材
    14,980税込16,478
    1箱
    5日以内出荷
    ディスポーザブルタイプ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • A2Aスペーサー 3607206 CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL

    A2Aスペーサー 3607206

    CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • es メッシュネブライザ用交換部品 eastsidemed

    es メッシュネブライザ用交換部品

    eastsidemed
    999税込1,099
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様交換用マウスピース2個材質シリコーンアズワン品番7-8147-34
  • パリ・ネブライザー用部品 パリ

    パリ・ネブライザー用部品

    パリ
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
    仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用)アズワン品番8-6169-11
  • メッシュ型ネブライザー 本体 グランメイト

    メッシュ型ネブライザー 本体

    グランメイト
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
    仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチアズワン品番7-6666-01
  • パリ・ボーイPro ネブライザー 192×150×145mm パリ

    パリ・ボーイPro ネブライザー 192×150×145mm

    パリ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
    仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。アズワン品番8-6166-11
  • オムロン 吸入パイプ omron(オムロン)

    オムロン 吸入パイプ

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷

吸入器』には他にこんなカテゴリがあります

交換部品 吸入器