絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 新鋭工業(122)
- 小池メディカル(41)
- レールダルメディカルジャパン(28)
- ブルークロス(22)
- ビー・ブラウンエースクラップ(20)
- アズワン(14)
- 永島医科器械(10)
- ファースト(8)
- ブルークロスエマージェンシー(8)
- ConMed(7)
- ナビス(アズワン)(5)
- TAIYU(大祐医科工業)(4)
- ファイコン(4)
- 住友ベークライト(3)
- 日星電気(3)
- メディテックジャパン(3)
- フリッツメディコ(3)
- 徳器技研工業(3)
- アルフレッサファーマ(3)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

コネクティングチューブ
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1箱(10袋)翌々日出荷吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) 吸引ホース口ノズル付(5個入)
新鋭工業¥2,898税込¥3,1881セット(5個)当日出荷仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)アズワン品番7-1241-12
エマジン(R)小型吸引器用交換用吸引チューブ
ブルークロス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様交換用吸引チューブ対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)アズワン品番0-3788-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブコネクター付き
アズワン(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き仕様コネクター付き材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィンサイズ内径/7mm、外径/11mm
吸引管 への字
ファースト¥14,980税込¥16,4781箱(5本)4日以内出荷から18日以内出荷サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。材質真鍮クロムメッキ全長(mm)144医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137005400後端径(Φmm)10基(外径:約7.4)医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液吸引バック(ケアフリーバック)
新鋭工業(2件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691袋(30枚)当日出荷使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)材質PE(ポリエチレン)アズワン品番8-8368-01
吸引歯ブラシ VTB7シリーズ
ナビス(アズワン)¥88~税込¥97~1袋(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂全長(mm)175耐熱温度(℃)60接続部径(Φmm)6.4~8.7ヘッド寸法(mm)25
ユニバーサルバブルチューブ
日本コヴィディエン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻翌々日出荷バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径(Φmm)4.8~9.5外径(Φmm)6.8~12.8アズワン品番7-4133-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液吸引バック(ケアフリーバック)用 廃液凝固剤(約30回分)
新鋭工業¥3,590税込¥3,9491箱(600g)当日出荷使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)材質吸収性ポリマーアズワン品番8-8368-02
SEチューブ
住友ベークライト¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径×外径(Φmm)7×11
シリコーンチューブ SH 10m
クリエートメディック¥1,998~税込¥2,198~1袋(10m)6日以内出荷から8日以内出荷高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
吸いとるスポンジ 5本セット
新鋭工業¥2,298税込¥2,5281セット(5本)5日以内出荷吸引器に接続することにより、口腔内の汚れを落としながら吸い上げます。 柄に付いているハート型の穴で吸引のオン/オフが出来ます。仕様●材質●▼スポンジ:ポリウレタン●▼パイプ:ポリスチレン●▼コネクター:ポリプロピレンアズワン品番67-2512-47
PTFE吸引フィルター Z-221
新鋭工業¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷院内配管内に入り込むミスト状の吸引物や水分をシャットアウトします。 ※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。 ※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。仕様●疎水性●販売名:壁掛吸引器 WS-1400アズワン品番67-2511-03
プールサクション 滅菌済
ConMed¥24,980税込¥27,4781箱(10個)6日以内出荷目的に応じて使い分けができる3段切換式。スクリーンをかぶせれば、組織や臓器を保護しながら、吸引することができます。(サンプ吸引)。スクリーンを引き下げることで迅速な吸引ができます。(ピンポイント吸引)。スクリーンを取り外せば、狭い術野、深部の吸引ができます。軽量。軽くて操作性に優れています。仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-74
滅菌済 コネクティングチューブ CTシリーズ
メディテックジャパン¥42,980税込¥47,2781ケース(60本)6日以内出荷吸引時の接続用チューブです仕様●滅菌済●サイズ:1.8m、内径/6.5mmアズワン品番65-8642-59