絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 新鋭工業(122)
- 小池メディカル(41)
- レールダルメディカルジャパン(28)
- ブルークロス(22)
- ビー・ブラウンエースクラップ(20)
- アズワン(14)
- 永島医科器械(10)
- ファースト(8)
- ブルークロスエマージェンシー(8)
- ConMed(7)
- ナビス(アズワン)(5)
- TAIYU(大祐医科工業)(4)
- ファイコン(4)
- 住友ベークライト(3)
- 日星電気(3)
- メディテックジャパン(3)
- フリッツメディコ(3)
- 徳器技研工業(3)
- アルフレッサファーマ(3)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズ
TAIYU(大祐医科工業)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷仕様[曲 細 外筒径8mm]形状曲全長27cmタイプ細アズワン品番62-9231-87外筒外径(Φmm)8
バブルチューブ NVシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,398~税込¥3,738~1巻(30m)当日出荷から3日以内出荷●90cm間隔で膨らみがあり、カットする位置で内径が変わるため、コネクターを必要としません。●吸引時の接続用チューブとして使用可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
Argyle(TM) Fukuroi コネクティングチューブ
カーディナルヘルス¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)5日以内出荷1本毎に滅菌包装してあるのですぐに使用できます。使い易いようさまざまな長さのチューブを揃えています。チューブの接続にはコネクタの必要がありません。チューブは透明ですので内容物を確認できます。材質ポリ塩化ビニル
本体接続ホース 黄・黄 200190710
新鋭工業¥4,598税込¥5,0581本12日以内出荷吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00387000医薬品医療機器等法一般医療機器
PTFEフィルターユニット
アイデアル・メディカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷吸引分娩器 GT-300に使用可能です。吸引ポンプ内へのミスト・吸引物の流入を防止します。アズワン品番69-6314-56
シリコン編組ガラスチューブ 50m
日星電気¥7,998~税込¥8,798~1巻6日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 25m
日星電気¥9,398~税込¥10,338~1巻6日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
シリコン編組ガラスチューブ 100m
日星電気¥6,098~税込¥6,708~1巻5日以内出荷から7日以内出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。色白肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
フレキシブルチューブ
ナビス(アズワン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(30m)ほか翌々日出荷から7日以内出荷耐圧性・弾力性に優れた透明チューブです。表面には筋が入っており、チューブが折れにくくなっています。お好みの長さにカットしてご使用ください。
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーバッグ
アズワン¥19,900税込¥21,8901個7日以内出荷バッグに入れながら本体を使用することができます。仕様●サイズ:W400×D300×H270mm●質量:約500g●材質:撥水帆布
シリコーンチューブ SS 10m
クリエートメディック¥3,698~税込¥4,068~1袋(10m)7日以内出荷から94日以内出荷高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
ブレードホース 6×11 1m
新鋭工業¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷から6日以内出荷院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。