絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 新鋭工業(122)
- 小池メディカル(40)
- レールダルメディカルジャパン(28)
- ビー・ブラウンエースクラップ(20)
- ブルークロス(17)
- アズワン(14)
- 永島医科器械(10)
- ファースト(8)
- ブルークロスエマージェンシー(7)
- ConMed(7)
- ナビス(アズワン)(5)
- TAIYU(大祐医科工業)(4)
- ファイコン(4)
- 住友ベークライト(3)
- 日星電気(3)
- メディテックジャパン(3)
- フリッツメディコ(3)
- 徳器技研工業(3)
- アルフレッサファーマ(3)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

吸引チューブ 本体側チューブ
レールダルメディカルジャパン1本翌々日出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
新型キャニスター用エアロゾルフィルタ
レールダルメディカルジャパン1個翌々日出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フィルターチューブ30cm J
レールダルメディカルジャパン1本7日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
廃液凝固剤 BC-Gell
ブルークロス¥3,098税込¥3,4081袋翌々日出荷廃液を凝固させて安全でスピーディーな処理ができます。 凝固剤投入後、30秒ほどで吸引物は凝固化します。 1箱当たりの内容量は廃液吸引バッグ(BC-Bag)で約30回分となります。
小児用吸引管(大)
永島医科器械¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。規格大医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用吸引管(小)
永島医科器械¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。規格小医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用吸引管(極小)
永島医科器械¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。規格極小医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引先チューブ
永島医科器械¥6,998~税込¥7,698~1袋11日以内出荷乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコーン製チューブを用いた鼻用吸引器具です。 10502101、10502201は10502102へ型吸引管 短管 アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用をあわせてご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS
小池メディカル¥42,980~税込¥47,278~1本7日以内出荷から10日以内出荷酸素を使用する医療機器の延長用等に。災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷から61日以内出荷「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87
吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mm
ビー・ブラウンエースクラップ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5ボア径(Φmm)【センター】4.8アズワン品番64-6372-38先端径(Φmm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5アズワン品番64-6372-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 Φ4mm 全長190mm
ビー・ブラウンエースクラップ¥17,980税込¥19,7781個22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。全長(mm)190寸法(Φmm)【オリーブ】9アズワン品番64-6372-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器