絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ピジョン(243)
  • コロプラスト(166)
  • アルケア(135)
  • bitstrong(ビットストロング)(135)
  • コンバテックジャパン(119)
  • 和光堂(76)
  • オオサキメディカル(73)
  • ウェルチ・アレン(69)
  • マエダ(68)
  • アズワン(64)
  • Hollister(64)
  • オムロンヘルスケア(56)
  • ユニ・チャーム(41)
  • 竹虎(35)
  • ソニッケアー(32)
  • ジェクス(28)
  • ユフ精器(28)
  • P&G(26)
  • LEC(レック)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシ オーム電機

    ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシ

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個(2本)
    翌々日出荷
    適合本体HB-C548K
  • ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式 オーム電機

    ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式

    オーム電機
    ¥1,190税込¥1,309
    1本
    翌々日出荷
    色ホワイト質量(g)33電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
  • 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機

    充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。5種類のブラッシングモードを搭載しています。クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。IPX7の防水性能に対応しています。専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。
    付属品専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書寸法(mm)Φ30×L250色ホワイトストローク約38000回/分質量(g)119電源DC5V/1Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh使用時間約70日間充電時間約4時間ブラシ対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090モードブラッシング:5モード充電方式USB Type-C防水性IPX7
  • 充電式音波歯ブラシ専用交換ブラシ 2本入 オーム電機

    充電式音波歯ブラシ専用交換ブラシ 2本入

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    充電式音波歯ブラシ専用の交換ブラシです。型番HB-S04JA-W、品番08-5087の本体に対応しています。交換用ブラシ2本入りです。毛材にはナイロン、柄にはABS樹脂を使用しています。
    寸法(mm)Φ16.7×L85品番対応本体:08-5087型番HB-5090、対応本体:HB-S04JA-W材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ナイロン
  • コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット オーム電機

    コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット

    オーム電機
    ¥889税込¥978
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    標準ノズル 2本入り。 舌クリーナーノズル 2本入り
    材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
  • コードレスウォーターフロス オーム電機

    コードレスウォーターフロス

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア。 歯間にパワフル水流。 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き。 すべりどめ付きで握りやすいデザイン。 3段階水流モード(強・普通・パルス)。 電源を入れて2分後に自動電源オフ。 大容量260ml。 USB充電式。 動作時間約60分(フル充電時)。 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
    付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
専門診療・科目別