充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト
USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。
5種類のブラッシングモードを搭載しています。
クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。
最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。
IPX7の防水性能に対応しています。
専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。
- 付属品
- 専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書
- 寸法(mm)
- Φ30×L250
- 色
- ホワイト
- ストローク
- 約38000回/分
- 質量(g)
- 119
- 電源
- DC5V/1A
- バッテリー
- 内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh
- 使用時間
- 約70日間
- 充電時間
- 約4時間
- ブラシ
- 対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090
- モード
- ブラッシング:5モード
- 充電方式
- USB Type-C
- 防水性
- IPX7
- 内容量
- 1本
取扱説明書:(2.05MB)
注意
※ACアダプターは別売りです。DC5V/1A以上のものを使用してください。※ 内蔵バッテリーは交換できません。
※ 防水性能IPX7は一時的な水没に対する保護性能です。長時間水中に放置しないでください。
※ 使用時間は目安です。使用環境や使用頻度により異なります。
※ 専用交換ブラシは型番HB-5090、品番08-5090をご使用ください。
歯科用品 の新着商品
カテゴリ
































