6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 動画あり
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390 質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲0~20kg 材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g)約2200(乾電池、マット含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg)20 電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93 文字高(mm)26 最小目盛5g データメモリ前回体重・前回授乳量 保証期間1年 最大計量(kg)20 最小目盛(g)5 電池寿命約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃)終了
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BB-115L 授乳量機能付ベビースケール タニタ 動画あり
飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg) 本体質量(kg)約 2.2 文字高(mm)26 対応iPhone/Android 通信方式Bluetooth Low Energy technology メモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件) 電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合) 計量範囲0~20kg 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)