警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ :「無線機」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。
クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。
深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。
スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13
消費電力(W)最大約0.9
電源電圧(V)5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10
センサー型式EXCELITAS社PYD_1698
検知範囲角度:最大120°
動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)
セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機能PIR
無線規格IEEE802.11n.g.b
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器 セキュリティシステム
- 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
- 通報機器
- 受信制御機器
- 出入管理機器
- ヘルスケア用システム機器
- 温度監視用システム機器
- 表示灯 セキュリティシステム
- 自動ドア・シャッター制御用システム機器
- セキュリティシステム関連商品
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。