3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒~5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回) 本体タンパー出力があります。 動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂 切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて] 消費電力(W)1以下 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 配線接続端子式 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて] 動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯 感度調整30%~170%[ボリュームにて] 動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて) 設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当) 接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷) 動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能 材質樹脂 ブラック 質量(g)約240 切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M4 セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30.0 消費電流(mA)40以下 角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開) 検知距離(m)0.5~6 応答速度0.4m/s~1m/s 動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間) 動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中) 設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール 接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷) 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分 検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷