8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)回転灯・LED回転・点滅灯
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 本体:グレー、グローブ:レッド 質量(g)約2000 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)約15 出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源センサー用電源:DC12V 300mA 入力起動入力:無電圧a接点×2 発光色レッド 電源(AC V)100±10% 設置場所屋外・屋内 パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分 タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒) 音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」 音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)約15 出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧AC100V ±10% 入力【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個)高輝度LED×32 音量(dB)無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台 音量(dB)無音~100
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組 音量(dB)無音~100
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台 音量(dB)無音~100
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能 材質樹脂 ブラック 質量(g)約240 切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M4 セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30.0 消費電流(mA)40以下 角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開) 検知距離(m)0.5~6 応答速度0.4m/s~1m/s 動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間) 動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中) 設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール 接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷) 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分 検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別ユニット
ツーウェイ機能で方向判別 人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。 順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。 逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。 センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能 従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。 大接点出力でAC100V機器の制御が可能 順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。 2種類の音声切替が可能 来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
材質樹脂 質量(g)約450 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 電源(V)AC100±10%、またはDC12±10% 消費電力(W)AC100V使用時:8 出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時) 配線接続端子式 入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35 取付場所屋内 消費電流(mA)DC12V使用時:最大350 タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒) 音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷