28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ヘッドパーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から10日以内出荷
極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
PEライン強化スプレー アズーロPEライン強化スプレーアズーロ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(400mL)
当日出荷から8日以内出荷
PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減にPEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!
用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
AZ プライヤー ミニシザーズ アズーロAZ プライヤー ミニシザーズアズーロ
509税込560
1個
当日出荷
PEライン対応ラインカッター スプリットリングオープナー フック外し 便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
AZ マイクロライトプライヤー アズーロAZ マイクロライトプライヤーアズーロ
999税込1,099
1個
当日出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォータークランプオン スピニングロッドホルダー ライトトップウォーター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
AZフィッシュグリップ ピストル アズーロAZフィッシュグリップ ピストルアズーロ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢かつ軽量高耐食性ボディ仕様 Dカン装着に便利なカラビナ標準装備 ネジレ剛性に優れたフックが掴んだ魚をかっちりキープ 閉じた口を開くのに便利な両開閉式フック先端部仕様 内側は魚の脱落防止形状な安心設計 グリップ部に滑り止めシリコンラバー仕様 荷重1kgクラス~10kgクラスの魚まで対応 ソルト、フレッシュウォーターの釣りに幅広く使用可能
全長(mm)214ブルー自重(g)145
ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
ハンドレール トップウォーターハンドレールトップウォーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
AZ ギャフ アズーロAZ ギャフアズーロ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネットに入りにくいターゲットを簡単にランディング可能持ち運びに優れた軽量設計基本的な釣り用ランディングシャフトに装着可能なネジW1/2を採用
シルバー
フィッシング用アクションカメラフォルダー 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー長輝ライトテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
ノブMスライド板セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
559税込615
1セット
当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライトインターコムマリン(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー プレミアムインターコムマリン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
オオサンショウウオやん!活かし水くみ 21cm 第一精工オオサンショウウオやん!活かし水くみ 21cm第一精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
愛着湧くやろ?オオサンショウウオの水くみバケツやで!
ロープ長さ(m)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×25
MCラインカッター 第一精工MCラインカッター第一精工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
ジグホルダー (ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ジグホルダー (ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック
ロッドホルダー3連プラスチック トップウォーターロッドホルダー3連プラスチックトップウォーター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード トップウォーターロッドホルダー アルミ4連 スタンダードトップウォーター(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
ステンパイプベース用スペーサー単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンパイプベース用スペーサー単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
299税込329
1個
当日出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
レールスライダーベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライダーベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
つりピタ/カップホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(吸盤ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,188税込2,407
1セット
当日出荷
つりピタシリーズのカップホルダーと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂【ホルダー】ホワイト質量(g)【ベース】60種類吸盤ベースセット奥行(mm)【レバー上げた状態】60内径(Φmm)71耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(ベース無し)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から7日以内出荷
つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
つりピタ/吸盤ベース用シート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/吸盤ベース用シートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
479税込527
1枚
当日出荷
吸盤をシボ面に吸着したい!そんなときはこのシート!!
対応つりピタ/吸盤ベース専用

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類