ステップレール/ホルダー類 :「落とし込み」の検索結果
関連キーワード
用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様
コード径(Φmm)3
最大伸長(mm)1700
取付径(Φmm)30~37
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途*シーバス、エギング、落し込み等の常に玉ノ柄を携帯する釣りに最適 *ベストのD環、ウエストバッグのベルト等に差し込むだけなので、取出し易く、素早いランディングを可能にします。 *付属ベルトで巻き留めるだけなので、取付けが簡単です。 *取付対応直径23.5~37mm *全長:150mm/自重:49g *アルミニウム製
材質アルミニウム製
全長(mm)150
取付径(Φmm)23.5~37
自重(g)49
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。