ステップレール/ホルダー類 :「竿用」の検索結果
関連キーワード
マグネットでピタッと!取り付けできるコンパクトな竿受。強力なマグネットで取り付けできるコンパクトな竿受。釣り公園の柵や船べりなどに付けるだけで竿が掛けられます。面ファスナーベルトを巻きつけて、マグネットが付かない柵でも取り付け可能。面ファスナーベルトは2本付属で柵の太さによって長さ調節が可能。付属のプレート(両面テープ付)を使ってクーラーなど平たいところにも取り付け可能。コンパクトなので持ち運びにも便利。夜釣りに嬉しい夜光カラーと忘れ物防止の視認性が良いピンクカラーの2カラーラインナップ。・付属品。面ファスナーベルト2本。プレート(両面テープ)1枚
直径(mm)対応竿:30以下
チョットの仕舞でけっこう伸びる!V字竿受。細い竿に対応するV字竿受が付いたコンパクト三脚。脚が5段階伸縮構造で、収納時はわずか19.5cm。使用時は12.5~30cmまで高さ調整可能。開閉調節部を回すと脚の開き方が調整できます。また竿受部分は角度調整可能なロック機能付。ワカサギ釣りから波止釣りまであらゆる釣りに対応した持ち運びに便利な小型三脚です。・パイプの直径:約10mm
材質アルミ/ナイロン(脚/竿受)
質量(g)19.5
耐荷重(kg)0.8
使用時寸法(cm)12.5~30
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!。車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!。吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!。吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…。50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質。(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂。(吸盤)塩化ビニール樹脂。・耐荷重:5kg。・ロッド対応直径:17mm以下。・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5
耐熱温度(℃)70
直径(mm)17以下(ロッド対応)
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。