ステップレール/ホルダー類 :「イカダ」の検索結果
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。
付属品台ネジ2個
質量(g)230(台ネジ2個含む)
収納寸法(mm)320x45x80
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
質量(g)12
直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む)
最大伸長(mm)2000
1本
¥789
税込¥868
6日以内出荷
従来のセンター竿受の使いやすさ、便利さをそのままに、手のひらサイズのカセ、イカダ兼用コンパクトタイプ。クランプ取付タイプなので、どのようなタイプの筏でもOK。タテ・ヨコ取付可能なので、カセにも使えます。クランプをはずせば、台ネジで取り付けできます。クランプ、台ネジ付、伸縮・角度調節自由。
質量(g)345
収納時寸法(mm)222×120×50
取付幅(mm)クランプ:最大15~85
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
チヌ・イカダ専用杓。ダンゴを投げる音に用心深いチヌは逃げますので水面にそっと落としてください。
寸法(mm)仕舞:1100
全長(mm)1900(2本継)
質量(g)180
カップ容量(mL)50
カップサイズΦ70x25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。