水の抵抗を少なくしたスマートデザインの採用で落下スピードが20%速く、サビキ抵抗も軽くなっています。回転窓からアミエビを入れるので、タナまで漏れにくく、内容量も40%大きくしたのでマキエが長持ち。ゴムリングの移動で放出量も調節(全開・半開・全閉と3段階)できるので、時々回遊に特に威力を発揮します。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
寸法(mm)33×33×117
質量(g)58.5
天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較) 。※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
長さ(mm)天秤:180
寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)
質量(g)61
線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
スピーディーにタナまで沈みエサ持ちがよいスマカゴと、アミエビを挟んで入れるアミグリップのお試しセット!
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
寸法(mm)33×33×117(スマカゴ中)、220×45×24(アミグリップ)
質量(g)58.5(スマカゴ中)、40(アミグリップ)
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。