<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。回転シャッターで切れ端のこぼれ落ちを防ぎます。 <切れ端・糸クズ回収方法>1:回転シャッターを開け、切れ端・糸クズ(輪状に短くまとめる)を入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、糸クズ等をケースに回収し、回転シャッターを閉じる。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途ポケットサイズの「切れ端x糸クズ」回収器。回転シャッターとワインダーで、切れ端から糸クズまでをスッキリ回収!
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)73×20
質量(g)24
<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。
寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時)
質量(g)165
最大径(Φmm)120
取付幅(mm)スプール最大:30
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。
寸法(mm)115×36×34
質量(g)22
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
<使い方自由自在!>エサ付け、取り込み時のロッドのチョイ掛けに! 水くみバケツ、コンビニ袋のぶら下げに! フック部は360°回転するので角度調節自由自在!
用途受太郎・受二郎シリーズ専用オプション。 受太郎・受二郎の万力部に赤セットネジで取り付けます。 フック機能でロッドを立てかけた時のヨコすべりを防ぎます。 ロックレバー付でレバーを閉じれば不意なロッドの脱落を防ぎます。
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・受二郎・受二郎130・スーパー受二郎・スーパー受二郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130・スーパーパイプ受太郎・スーパーパイプ受太郎プラス
寸法(mm)130×48×35
質量(g)74
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで
質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110
収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)515
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)220x140x60
1台
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)375
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)170×145×60
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。
付属品台ネジ2個
質量(g)230(台ネジ2個含む)
収納寸法(mm)320x45x80
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
<Tarn360°>360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 <Snap Catch Style>ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 <Snap Holder Style>スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。
適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))
材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP
質量(g)28
サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)245
取付幅(mm)有効:25~55
収納寸法(mm)114×150×45
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スナップやリングなどの小物の収納に最適!。回転させて取り出せるマルチパーツケース
材質ポリカーボネート
寸法(mm)直径Φ75×厚さ15.2
質量(g)28
トラウトロッド(元径6mm)から投竿(元径30mm)まで。ロッドに取り付けるタイプのラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)184×160×64
直径(Φmm)最大125
質量(g)272
取付幅(mm)スプール:最大80
元径(mm)取付ロッド:6~30
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
大容量サイズの[切れ端×糸クズ]回収器。回転シャッターとワインダーで切れ端から糸クズまでをタップリ回収!
付属品カラビナ
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)85×35
質量(g)44
<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。67~87cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付36cm以上のハード&セミハードバッカン専用
質量(g)520
収納寸法(mm)620×72×84
伸長(mm)870
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
超強力吸盤で完全固定!。テーブル・窓ガラス・車のボンネットまであらゆる平面部に取り付け可能なラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)182×160×88(ヨコ取付)、162×178×88(タテ取付)
直径(Φmm)最大125
質量(g)270
取付幅(mm)スプール:最大80
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。 <折りたたみ式アーム>折りたたみ式アームを磯の地形に合わせて倒し、ロックリングで固定する事により、マキエが少なくなった時に後ろ方向へのバッカン転倒を防ぎます。1:取り付けネジを水平にする。2:アシストアームを磯に当たるまで倒す、3:ロックリングで固定。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP!転倒防止の折りたたみ式アーム装備!! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付36~45cmのバッカンに対応
質量(g)695
収納寸法(mm)430×78×88
伸長(mm)950
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付36~45cmのバッカンに対応
質量(g)620
収納寸法(mm)430×78×88
伸長(mm)950
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500
収納時寸法(mm)380×120×50
取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
船の完全フカセ釣りに!。潮流や対象魚に合わせて好みの量のコマセの帯がつくれる!。大量コマセが入れやすい大型回転窓とコマセ放出量の微調整機能付き。
付属品8mロープ、ロープホルダー
寸法(mm)270×110×110
質量(g)420
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
タチウオ・メバル・チヌ等のウキ釣りにスナップ付きで仕掛け交換がスピーディー!。餌まきボールとハリスの交換がワンタッチでタナの調整が不要!。夜光玉付きで夜釣りでの視認性がアップ!。スナップが回転するので糸撚れなし!
クッションゴムと天秤でショックを吸収!。アワセ切れを無くしワンランク下の細ハリスが使えます。マダイ・メジロ・カンパチなど大物にも対応します。クッションゴムはスナップ付きでハリス交換がワンタッチ!。オモリは天秤に絡まない回転リング式で、パイプを差し込むだけの携帯に便利な折りたたみタイプ
適合ウキ:3.5号
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート)
質量(g)505
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
水の抵抗を少なくしたスマートデザインの採用で落下スピードが20%速く、サビキ抵抗も軽くなっています。回転窓からアミエビを入れるので、タナまで漏れにくく、内容量も40%大きくしたのでマキエが長持ち。ゴムリングの移動で放出量も調節(全開・半開・全閉と3段階)できるので、時々回遊に特に威力を発揮します。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
寸法(mm)33×33×117
質量(g)58.5
オキアミボイル専用杓。マキエ離れとコントロール性能を追求した専用カップ形状!。5mm×19個の水抜きホールでオキアミボイルだけがすくえるカップ形状でマキエ離れとコントロール性能を追求。グリップは方向性がよく分かり海に落としても安心のフローティングEVAグリップ製。尻手ロープ用回転リングも装備しています。
幅(mm)カップ:60×75
全長(mm)650
質量(g)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
スーパー受太郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで竿やリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。
材質アモルファス樹脂
質量(g)740
収納時寸法(mm)365×90×55
取付可能幅(mm)50~240
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター
寸法(mm)515×220×55
質量(kg)1.3(含む固定アダプター)
収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時)
マット寸法(mm)284×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです。スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!。レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂
質量(g)260
収納時寸法(mm)154×130×54
取付可能幅(mm)25~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、アタリがダイレクトに伝わります。よく伸び、よく縮む、折れなく強度は抜群!!大物釣り専用 長いクッションゴムが魚をバラさない。特長。道糸を結ぶサルカンにクッションゴムと透明パイプが一体に固定されているため、急激なシャクリでも上部よりクッションゴムが伸びず、。少しのシャクリでもコマセが出易くアタリがダイレクトにわかります。従来の天秤に新たにクッションゴムを取りつける必要がなくなりました。オモリとカゴは天秤にからまない回転リング式透明パイプを金属パイプに強く差し込んで下さい。ご注意。スナップのフック部分は、オモリやカゴ類のヨジレで外れることがあります。仕掛け投入前にはフックが掛かっているか必ず確認をお願いします。
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。