用途空洞のある船べりや、クランプ取付幅より薄い船べりには、添木を使用してラーク受竿をガッチリ固定してください。
寸法(mm)120×80×36
質量(g)165
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
防波堤でのファミリーフィッシングに!。オモリ付水汲みバケツに差し込むだけで簡単に取り付けできる竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階に調節でき、バケツに海水を満タンに入れると(9L:8.5kg・12L:12kg)、竿を掛けてもドッシリ安定します。
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。
セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)
全長(mm)各全長55
質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
1セット
¥299
税込¥329
8日以内出荷
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500
収納時寸法(mm)380×120×50
取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
従来のセンター竿受の使いやすさ、便利さをそのままに、手のひらサイズのカセ、イカダ兼用コンパクトタイプ。クランプ取付タイプなので、どのようなタイプの筏でもOK。タテ・ヨコ取付可能なので、カセにも使えます。クランプをはずせば、台ネジで取り付けできます。クランプ、台ネジ付、伸縮・角度調節自由。
質量(g)345
収納時寸法(mm)222×120×50
取付幅(mm)クランプ:最大15~85
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
アルミ製スライドタイプ2本継。海釣り公園 海の釣り堀にも最適!。さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。
質量(g)570
収納時寸法(mm)458×100×60
伸長(mm)全長770
継数(本)2
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
防波堤でのファミリーフィッシングに!。オモリ付水汲みバケツに簡単取付の2本掛竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階調節。
寸法(mm)バケツ:220×330×195(除く、オモリ部)、竿受ボード:小285×174×17、大268×320×17、大(折畳み収納時)268×160×34
質量(g)743(含む、竿受ボード2枚)
容量(L)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
*竿径23~32mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターセット
寸法(mm)90×95×60
質量(g)185(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
取付径(Φmm)可能竿:23~32
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)295
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)100×150×45
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで
質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110
収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
*竿径最大25mmまでOK!
用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)80×98×60
質量(g)175(細竿径用アダプター含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)可能竿:25まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
*竿径最大32mmまでOK!
用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。
付属品細竿径用アダプターセット
寸法(mm)90×105×65
質量(g)220(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
取付径(Φmm)可能竿:32まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。
用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き
寸法(mm)570×100×14
質量(g)372
マット寸法(mm)396×85
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)85×80×50
質量(g)120(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
*竿径40mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
寸法(mm)92×124×64
質量(g)210
対応機種ウルトラ最強ラークⅡ
取付径(Φmm)可能竿:40まで
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)70×70×50
質量(g)77(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種チビラーク、チビラークロング、チビラークスーパーロング、チビラークタイプS、チビラークロングタイプS、ラーク900、チビラークGB
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)320
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)170×120×40
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。
付属品台ネジ2個
質量(g)230(台ネジ2個含む)
収納寸法(mm)320x45x80
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
質量(g)12
直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む)
最大伸長(mm)2000
1本
¥789
税込¥868
6日以内出荷
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)375
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)170×145×60
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)515
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)220x140x60
1台
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
クルーザー、モーターボート専用竿受。「小型電動リールを使った中物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と、。「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の2種類の竿受け部がついた小型竿受けです。
付属品替え竿受、細竿径用アダプターSS・S、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x20mm)4本、ゴムパッキン、ベース
寸法(mm)128×60×55 (チビサポートサイズ:70×70×50)
全質量(g)620
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
どこでも「ピタッ」がうれしい竿掛け!!。超強力の真空吸盤ですので、磯竿・投竿・短竿等、釣り方や対象魚に合わせて好みの位置に簡単に吸着できます。ダブル吸盤方式で取付強度が大幅アップ!。好みの位置に取付できるので竿受角度自由自在!。取付後も竿尻を掛ける位置により竿を上向き、下向きに出来ます。
付属品サーフイチロー・サンドポール専用ホルダー1セット
寸法(mm)132×65×52、吸盤:Φ65
質量(g)118(1個)
入数2個
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)222×101×49
質量(g)295
径(Φmm)竿:39まで
クランプ取付幅(mm)有効:20~130
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します!
付属品ハンドルリング
寸法(mm)175×88×48
質量(g)200
径(Φmm)竿:35まで
クランプ取付幅(mm)有効:15~85(タテ取付専用)
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。
付属品ゴムリング(竿すべり防止用)
寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5
質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98
収納寸法(mm)312×120×19
入数(個)2(大・小各1)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
竿受部分が回らない六角ステンレス棒。竿受が手元に反転します。
質量(g)570
対辺(mm)六角ステンレス棒:12
収納時寸法(mm)252×92×70
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
寸法(mm)直径4×全長600(ナスカン、マジックテープ含む)
質量(g)35
最大伸長(mm)1500
適合径(Φmm)最大35
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在!。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質アモルファス樹脂
質量(g)370
収納時寸法(mm)195×125×50
取付可能幅(mm)15~85
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで
質量(g)1725
収納時寸法(mm)120×300×165
取付幅(mm)最大160
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
スーパー受太郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで竿やリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。
材質アモルファス樹脂
質量(g)740
収納時寸法(mm)365×90×55
取付可能幅(mm)50~240
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです。スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!。レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂
質量(g)260
収納時寸法(mm)154×130×54
取付可能幅(mm)25~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
スーパー受二郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで2本の竿とリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるのでオマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。もちろんタテヨコ取付、首振り、角度調整自由自在。また、ラインフック・竿の脱落防止レバー・腰の高さで竿やリールをラクラク操作できるなど、さらに機能性を高めました。
材質アモルファス樹脂
質量(g)790
収納時寸法(mm)365×90×55
取付可能幅(mm)50~240
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。
付属品脚固定用ベルクロテープ
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。
付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g)
質量(g)870
取付幅(mm)有効:90~160
収納寸法(mm)130×285×52
取付径(Φmm)サポート竿径:25まで
適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ラーク竿受完全固定ゴム兼用ハリス絡み防止永久磁石。オモリ入れやサシ餌入れになるBOX付き。ラーク竿受専用 超強力永久<br。ラーク竿受のクランプの下側に専用スーパーマグネットを置いて、クランプネジを締めつけてください。
寸法(mm)570×105×21
質量(g)1150
磁石寸法(mm)390×70
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク
質量(g)2200
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)135×265×140
取付可能幅(mm)25~165
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。