3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第一精工両軸受太郎
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)375 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×145×60
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)220x140x60
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷

スーパー受二郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで2本の竿とリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるのでオマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。もちろんタテヨコ取付、首振り、角度調整自由自在。また、ラインフック・竿の脱落防止レバー・腰の高さで竿やリールをラクラク操作できるなど、さらに機能性を高めました。
材質アモルファス樹脂 質量(g)790 収納時寸法(mm)365×90×55 取付可能幅(mm)50~240
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷