9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途空洞のある船べりや、クランプ取付幅より薄い船べりには、添木を使用してラーク受竿をガッチリ固定してください。 寸法(mm)120×80×36 質量(g)165
1個
879 税込967
5日以内出荷

<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g) 質量(g)870 取付幅(mm)有効:90~160 収納寸法(mm)130×285×52 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm) 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)842 収納寸法(mm)312×157×74 クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷

<タテ・ヨコ取付機能>船べりの形状や幅に合わせてタテ型・ヨコ型どちらでも取付けできます。 <首振り・角度調節機能>潮の流れに合わせて、竿受部は正面・左右各25°の3段階の首振りが可能。竿受アーム部は-3~+10°に調節できます。 <チビスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(チビサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~Φ18・Φ18~Φ25の2種類を装備しました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・チビスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <ハンドルリング装備>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途「チビラークタイプS」の取り付け幅160mmのロングバージョン。小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。 付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ、添木(105×80×58mm) 質量(g)825 取付幅(mm)有効:85~160 収納寸法(mm)130×320×85(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

第一精工ハイラーク
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで 質量(g)1725 収納時寸法(mm)120×300×165 取付幅(mm)最大160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

竿受アーム部分を大型リールでもラクに搭載できるように長さを約30cmに延長し、クランプと同じ高剛性なアルミ鋳造製に変更。船べりの取り付けは2本の14mm極太ネジと大型座金でガッチリ固定。ウルトラ最強サポートは2つのレバーで誤作動によるハズレを防ぐと共に金属製サポート取付部でガタツキを無くしたのでリールを巻く時のブレも激減。荷重500kgに耐える超大物専用竿受。
付属品収納用ドライバッグ、添木 (120x95x36mm) 質量(g)3000 収納時寸法(mm)145×355×155
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

シャクリラークの取り付け幅を215mmと大幅アップ。あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ~クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)、ラークフィッシングキャップ 質量(g)2620 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×305×156 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm) 質量(g)2460 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×305×154 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

第一精工ラーク18号DX
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット サイズ18号DX 質量(g)1800 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×340×150 取付幅(mm)最大80~160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング