28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
*竿受け部改良で竿の脱落防止がさらにUPしました!
用途*波止~磯釣(上物)釣の竿受けに最適。 材質ナイロングラスファイバー+ステンレス
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

トップウォーターパイプ取付用竿受け
材質ステンレス(SUS316) クランプ径(Φmm)装着可能パイプ:25以下
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

第一精工ラーク
クルーザー、モーターボート専用竿受。「小型電動リールを使った中物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と、。「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の2種類の竿受け部がついた小型竿受けです。
付属品替え竿受、細竿径用アダプターSS・S、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x20mm)4本、ゴムパッキン、ベース 寸法(mm)128×60×55 (チビサポートサイズ:70×70×50) 全質量(g)620
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

*磯竿(上物)・アオリイカ釣の竿掛けに最適。 *竿受け部がTPR付きでキズが付きにくい。 *竿受け部改良で竿の落下防止がさらにUP。 *手のひらサイズで軽量コンパクト130g。 *13mmまでのピトンに取り付け可能。
材質ナイロングラスファイバー 質量(g)130
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

コンパクトに収納。様々な釣り場に対応できる竿受けシリーズです。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第一精工ラーク
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)58×68×29 質量(g)870
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

第一精工筏受太郎
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。 付属品台ネジ2個 質量(g)230(台ネジ2個含む) 収納寸法(mm)320x45x80
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

強くサビないステンレス製六角支柱。竿受が回らず、磯受太郎・磯受二郎・イカ受二郎に対応します。また、その他の竿受けでも内寸が直径14mm以上のものに対応します。
付属品ポール先端保護キャップ 対辺(mm)12
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杓にマキエを固く詰められる!。2箇所に取り付けることにより、バッカンの腰が強くなり、マキエも杓に固く詰められるのでラクラク遠投ができます。竿や玉の柄をチョイ立てできる便利な竿受付。
入数2枚
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一精工ミニラーク
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。 付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M 寸法(mm)携帯時:280×100×60 質量(g)840 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ 質量(g)1265 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25 収納時寸法(mm)120×200×130 取付可能幅(mm)15~80 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ラーク竿受とゴム磁石が、より”ガッチリ”と固定。また、仕掛けも絡まないラーク竿受専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣り等にも最適です。
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。
用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き 寸法(mm)570×100×14 質量(g)372 マット寸法(mm)396×85
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×265×140 取付可能幅(mm)25~165 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

第一精工ツノマット
ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット。ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利!。仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラスことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク竿受で締めつけると完全に固定できます。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm) 質量(g)2460 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×305×154 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

第一精工ラーク300
最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。大型の船に最適な竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×345×140 取付幅(mm)最大225 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

第一精工ラーク
大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載。中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!。タイからクエまでOK!
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン 寸法(mm)114×120×43 質量(g)1340
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

第一精工ハイラーク
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで 質量(g)1725 収納時寸法(mm)120×300×165 取付幅(mm)最大160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン! 適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130 寸法(mm)115×85×115 質量(g)100
1個
879 税込967
6日以内出荷

第一精工ラーク
クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。90°首振り機能をプラス!。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)114×120×43 質量(g)1420
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

第一精工ラーク
従来のシリーズにシャクリ機能・急速落下機能をプラス。シャクリラークの特長を受け継いだクルーザー・モーターボート専用の竿受けです。中通し竿対応 ”急速落下”&”シャクリがラクラク”。仕掛け投入時には、スムーズに糸出しができるようにロッド(穂先)を下向きに出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで一直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さでロッドをキープできるので”送り込み”から”コマセまき”までラ~クラクでスタイル切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン、尻手ロープ 寸法(mm)114×70×16.5 質量(g)1380
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

第一精工かけ太郎1号
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。 付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 材質ナイロン樹脂 質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く) 荷重(kg)8迄 収納寸法(mm)120×72×24(1個) 入数(個)2 適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター 寸法(mm)515×220×55 質量(kg)1.3(含む固定アダプター) 収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時) マット寸法(mm)284×110
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

大物釣りやジギングに便利。お腹が痛くならない竿尻受けです。汚れても水洗いが可能です。(合成ゴム使用)
幅(mm)(ウエストベルト)38 質量(g)330 長さ(cm)ウエスト最大110まで 内径(mm)Φ50×最大深さ32(カップ)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

第一精工ラーク18号DX
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット サイズ18号DX 質量(g)1800 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×340×150 取付幅(mm)最大80~160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

第一精工ラーク16号DX
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1600 取付幅(mm)有効:20~85 収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マルシン漁具ステンピトン
用途ピトン 仕様ピトン竿受け部分径(mm):13
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)