2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートラダー II
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200 スレートグレー シャフト長さ(mm)746 高さ調節5段階 取付可能幅(mm)最大60まで
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷