2ページ目: コンテナー/備品

340件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニ 補修用粘着テープ 田中専商店ユニ 補修用粘着テープ田中専商店
16,980税込18,678
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
防炎・防汚フッソ処理の生地です
用途カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。関連資料(1.4MB)
シーナイフ(ケース付き) ノーブランドシーナイフ(ケース付き)ノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフですサヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)刃渡り(mm)130
トロ箱 安全興業トロ箱安全興業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
水産関連などに向いたトロ箱です。 タライやその他の目的としても利用できます。
外寸(mm)911×602×207フタなし
トロ箱 No.60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.60岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,298税込8,028
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)494×517外寸(mm)900×630×163内寸(mm)840×570×150フタなし
サンテナーA#85ー2(ハンドル付) 青 サンコー(三甲)サンテナーA#85ー2(ハンドル付) 青サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA852H材質PP有効内寸(mm)614×375×292外寸(mm)720×475×338内寸(mm)665×425×329フタなし圧縮荷重(kN[kgf])3.72(380)ネスティング高さ(mm)69コンテナ種類メッシュ
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO
9,298税込10,228
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
シーカアクチベーター 205 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカアクチベーター 205シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
6日以内出荷
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 290DCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
6日以内出荷
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
神経締めセット ミディアム ルミカ神経締めセット ミディアムルミカ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
大漁カゴ(楕円) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)大漁カゴ(楕円)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷
材質PP形状楕円内寸法(mm)463×317×157外寸法(mm)501×355×170取手あり底寸法(mm)397×258
トロ箱 No.702. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.702.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
スーパーボックス200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス200岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。スタッキング折り畳み可否不可トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなし
サンテナーB#37H ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーB#37H ライトブルーサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB37HBLL材質PP有効内寸(mm)397×290×143外寸(mm)444×333×155内寸(mm)407×303×150フタなし圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー C#37FU
ケンサキ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]ケンサキ袋アクティブ[船舶用品・漁業資材]
589税込648
1袋(50枚×1袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ケンサキイカを入れる専用の袋です。外袋の下にあるミシン目から1枚ずつ取り出せるので1杯ずつ冷凍するのに便利です!入数(枚)50
シーカフレックス SF-298 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-298シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(600mL)
6日以内出荷
僅かなチキソ性をもつ船舶向けデッキ用接着剤 シーカフレックス298は広い面積の接着に適した低粘度タイプの接着剤です。防水性に富み、ティンバーデッキ、デッキの外板、プラスチックデッキカバー、組立式ティンバーデッキパネルの積層接着に適しています。取り扱いが容易で美しく仕上がります。長期にわたり弾性を保持し、衝撃、騒音の吸収に優れています。 シーカフレックス298は、空気中の湿気との反応により硬化する、僅かなチキソ性をもつ1成分形ポリウレタン系接着剤です。チークデッキの接着に使用されます。 シーカフレックス298は、国際海事機関(IMO)が定めた規制に適合しています。 木甲板固定用接着剤 セルフレベリングタイプ 減音効果 オープンタイムが長い 僅かなチキソ性 消音特性 弾性体 可燃性の溶剤を含まない
用途デッキ(ティンバー)、デッキの滑り止めカバー(プラスチック等) シーカフレックス298は、合成樹脂(ポリエチレンおよびポリプロピレンを除く)製のデッキカバー材、およびサブデッキ表面の上に設置されるチーク板の接着に適しています。GRP、船舶用合板、スチール、防錆処理(エポキシやポリウレタン-アクリル系)されたアルミニウム、およびステンレスを含む被着材に適しています。 シーカフレックス298は、シーカフレックス298 FC よりスキンタイムが長く、高温多湿が想定される場所でも使用することができます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なります):1.2 kg/l、形状保持性:僅かなチキソ性、施工温度範囲 施工環境:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):100分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):6%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30ブラウン温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 4
船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ大洋製器工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
プラスケットNo.550 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.550 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可材質PP有効内寸(mm)480×309外寸(mm)563×414×303内寸(mm)523×352×270フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])2940[300]コンテナ種類メッシュ
プラスケットNo.450 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.450 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP有効内寸(mm)450×310内寸(mm)500×356×248フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
トロ箱 No.25 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)572×312×120外寸(mm)630×370×140内寸(mm)590×330×132フタなし
サンテナーB#33 橙 サンコー(三甲)サンテナーB#33 橙サンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB33ORフタなしコンテナ種類メッシュ
サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルーサンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
サンテナーA#50ー2ハンドル付 ライトブルー サンコー(三甲)サンテナーA#50ー2ハンドル付 ライトブルーサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA502HBLL材質PP有効内寸(mm)478×308×255外寸(mm)560×390×283内寸(mm)520×350×270フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])8.43(860)ネスティング高さ(mm)90コンテナ種類メッシュ
サンテナー D#60M ライトブルー サンコー(三甲)サンテナー D#60M ライトブルーサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKD60MBLL材質PP有効内寸(mm)500×452×254外寸(mm)545×500×280内寸(mm)515×462×266フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.46(1475)コンテナ種類メッシュ
スチールペイントNEO用アクセサリー Alton(アルトン)スチールペイントNEO用アクセサリーAlton(アルトン)
5,198税込5,718
1缶
5日以内出荷
FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク カールコードFURUNO
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク カールコード
オールステンレス パイプ トップウォーターオールステンレス パイプトップウォーター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ストレート長さ(m)2
バッカンよごれんシート 釣研バッカンよごれんシート釣研(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5枚×1袋)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
使用後のバッカンを洗わずに済む画期的アイテム!
用途*バッカンの内側にセットして使用。四隅までしっかりフィット *バッカン上部をしっかり覆い、マキエの内側への入り込みを防止! *バッカン本体が汚れないから、いつもきれいで衛生的!
シーカプライマー 206G+P シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 206G+Pシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
欠品中
多種被着材用溶剤系 有色プライマー シーカプライマー206G+PはFRP、エポキシ樹脂用の接着用プライマーです。 シーカプライマー206 G+Pは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー206 G+Pは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 多種多様な被着材の接着性を促進 施工しやすい
用途シーカプライマー206 G+Pは、フロートガラス、セラミックコートガラス、プレコーティング、塗装面、ならびに一部のプラスチックおよび金属などの被着材に対する接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:36%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
27MHzホイップアンテナ FURUNO27MHzホイップアンテナFURUNO
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
神経絞めセット ルミカ神経絞めセットルミカ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
EVAチークフロアシート 全天候型 インターコムマリンEVAチークフロアシート 全天候型インターコムマリン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
スーパーコールドチェスト トップウォータースーパーコールドチェストトップウォーター
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
セット内容単品質量(kg)19.5ホワイト容量(L)113.56幅(cm)46.5高さ(cm)46.5横(cm)105
船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ) ノーブランド船用ペイントスクレーパー(共柄シカラップ)ノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
FUJINON MARINERseries 双眼鏡 富士フイルムイメージングシステムズFUJINON MARINERseries 双眼鏡富士フイルムイメージングシステムズ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7
マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WPNikon(ニコン)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ワックス 田中専商店ワックス田中専商店
1,398税込1,538
1個(50g)
5日以内出荷
黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
質量(g)50
セール針 田中専商店セール針田中専商店
9,498税込10,448
1セット(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
パワフルフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26
トロ函 サンコー(三甲)トロ函サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合(嵌合)トロ函Bシリーズ材質PEフタなし底形状格子リブ
コンテナー/備品