101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舶用日誌 港文庫

    舶用日誌

    港文庫(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
  • ウォーターフィーリングペースト 三共化学工業

    ウォーターフィーリングペースト

    三共化学工業
    4,698税込5,168
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
    用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • ウォーターレベル(油底水検出剤) 堀江商会

    ウォーターレベル(油底水検出剤)

    堀江商会(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
    容量(g)70
  • オイルフィーリングペースト 三共化学工業

    オイルフィーリングペースト

    三共化学工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
  • ガソリンレベル(油面測探剤) 堀江商会

    ガソリンレベル(油面測探剤)

    堀江商会
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。
    容量(g)45
  • スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯 Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯

    Alton(アルトン)
    599税込659
    1パック
    当日出荷
    スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
  • LR44 4個セット ルミカ

    LR44 4個セット

    ルミカ
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
    仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
  • コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)

    コパスリップ(COPASLIP)

    モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
    用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
  • 船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    船舶用ラミーグランドパッキン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻(3.6m)
    当日出荷から5日以内出荷
    半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
    用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
  • スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液 Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液

    Alton(アルトン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶
    当日出荷
    スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
  • 舶用日誌 小野海事商店

    舶用日誌

    小野海事商店
    1,498税込1,648
    1冊ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途船舶専用書式です。
  • サンテナーA#85-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#85-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPネスティング高さ(mm)69
  • 水切り籠 サンコー(三甲)

    水切り籠

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
    材質PE形状角型取手なし
  • 大漁カゴ(丸) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    大漁カゴ(丸)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP形状丸型内寸法(mm)Φ409×160外寸法(mm)Φ450×170取手あり底寸法(mm)Φ353
  • サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • 船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(3.6m)
    当日出荷から6日以内出荷
    半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
    用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
  • EVAチークフロアシート 全天候型 インターコムマリン

    EVAチークフロアシート 全天候型

    インターコムマリン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
    材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
  • 手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン 田中専商店

    手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン

    田中専商店
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
    用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
  • 双眼鏡 海上船舶用(Binoculars) 大航計器製作所

    双眼鏡 海上船舶用(Binoculars)

    大航計器製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
    質量(g)8201000m先の視野(m)114実視界(°)6.5
  • サンテナーA#120-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#120-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPネスティング高さ(mm)72
  • 神経締めセット ミディアム ルミカ

    神経締めセット ミディアム

    ルミカ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
    適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
  • シーナイフ(ケース付き) ノーブランド

    シーナイフ(ケース付き)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
    用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)刃渡り(mm)130
  • FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラ

    FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用

    東京日進ジャバラ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
  • サンテナーB#25-4 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-4

    サンコー(三甲)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)478×321×83外寸(mm)520×363×100内寸(mm)487×330×93フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)コンテナ種類メッシュ
  • ボートフックグリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックグリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
    材質プラスチックパイプ内径(Φmm)32
  • サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、4印刷面、中・四国型) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、4印刷面、中・四国型)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別104830BLL材質PP有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)523×366×306内寸(mm)489×331×301フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])19.21(1960)外寸法・幅(mm)523外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)366コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)322有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)479嵌合商品ホームオリコン S30M
  • サンテナーB#25-5 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-5

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)474×317×192外寸(mm)530×363×208内寸(mm)486×329×202フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)コンテナ種類メッシュ
  • 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS

    海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)

    T-ISS
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
    仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテナーB#50T(4把手、4印刷面) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50T(4把手、4印刷面)

    サンコー(三甲)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)478×320×291外寸(mm)524×366×309内寸(mm)490×329×302フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#25-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#25-2

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB252OR材質PE有効内寸(mm)478×319×144外寸(mm)533×366×160内寸(mm)488×330×154フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
  • サンテナーB#50-4(ミミナシ、2把手、2印刷面、中・四国型) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50-4(ミミナシ、2把手、2印刷面、中・四国型)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)523×366×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • サンテナーB#40-3 サンコー(三甲)

    サンテナーB#40-3

    サンコー(三甲)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB403GR材質PE有効内寸(mm)569×410×183外寸(mm)620×462×197内寸(mm)579×420×191フタなし底形状格子網目コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#33 サンコー(三甲)

    サンテナーB#33

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フタなしコンテナ種類メッシュ
  • スチールペイントNEO用アクセサリー Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー

    Alton(アルトン)
    6,798税込7,478
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
  • 地デジアンテナ ウシオ

    地デジアンテナ

    ウシオ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
    仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28
  • マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)

    マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
    倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 船舶時計 クオーツ3針 シチズン

    船舶時計 クオーツ3針

    シチズン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
  • ワックス 田中専商店

    ワックス

    田中専商店
    1,398税込1,538
    1個(50g)
    当日出荷
    黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
    質量(g)50
コンテナー/備品