絞り込み
ブランド
- サカタ製作所
- モノタロウ(1)
- 千代田鋼鉄工業(25)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- ヨネキン(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- KMEW(ケイミュー)(13)
- 桜井工業(11)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(5)
- タイセイ(4)
- カシレキ(4)
- アイジー工業(3)
- 日大工業(2)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- OHSATO(大里)(1)
特価

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥849税込¥9341個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
留太(とめた)
サカタ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥349税込¥3841枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸
サカタ製作所¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
留太(とめた)
サカタ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10