3ページ目: 屋根材

374件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラルーフ地瓦 AirRoof(富士スレート)

    セラルーフ地瓦

    AirRoof(富士スレート)
    ¥4,798税込¥5,278
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
    材質高分子繊維強化セメント色いぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
  • エアルーフ・ドリーム 桟瓦 AirRoof(富士スレート)

    エアルーフ・ドリーム 桟瓦

    AirRoof(富士スレート)
    ¥2,898税込¥3,188
    1ケース(4枚)
    3日以内出荷
    エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
    材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
  • カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ

    KMEW(ケイミュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
    厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム

    サカタ製作所
    ¥759~税込¥835~
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
    用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸

    サカタ製作所
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸

    サカタ製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    5日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし

    サカタ製作所
    ¥479税込¥527
    1本
    5日以内出荷
    ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
    質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)

    田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
  • 立平葺き333 外付けサンバナ 田中金属製作所(金属屋根部品)

    立平葺き333 外付けサンバナ

    田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    5日以内出荷
    左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
    用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
  • 重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所

    重ね式折板屋根用補強材 妻アングル

    サカタ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    6日以内出荷
    強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
  • 谷板水切(小) 4~6寸用 ヨネキン

    谷板水切(小) 4~6寸用

    ヨネキン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • 雨押水切70 4~6寸用 ヨネキン

    雨押水切70 4~6寸用

    ヨネキン
    ¥929~税込¥1,022~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)1820
  • ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業

    ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm

    千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
    長さ(mm)2000板厚(mm)0.6質量(kg/枚)9働き幅(mm)600
  • GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業

    GOKUルーフ

    千代田鋼鉄工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1束(8枚)
    3日以内出荷
    軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
    仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
  • テンキャップ スレート屋根用 カシレキ

    テンキャップ スレート屋根用

    カシレキ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1ケース(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
    用途補修・改修工事用厚さ(mm)2色ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
  • 重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
  • 雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所

    雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
    用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
  • 留太(とめた) サカタ製作所

    留太(とめた)

    サカタ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
  • エコランバー瓦桟 M4343 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 M4343

    フクビ化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
  • 黒耐熱ステンレス煙突 半直筒 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス煙突 半直筒

    ホンマ製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    5日以内出荷
    黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入

    ホンマ製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    煙突を壁や屋根などに固定するための支持金具です。2本組です。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • ステンレス鳥避け ホンマ製作所

    ステンレス鳥避け

    ホンマ製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    5日以内出荷
    煙突トップに取り付ける事で、鳥の侵入を防止します。オフシーズン用のご用意もおすすめです。
    用途煙突への鳥の侵入防止に。
  • ステンレス自在煙突支え ホンマ製作所

    ステンレス自在煙突支え

    ホンマ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。
    用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
  • ステンレス爪付きリング ホンマ製作所

    ステンレス爪付きリング

    ホンマ製作所
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。
    用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
  • ステンレス煙突 丸型トップ ホンマ製作所

    ステンレス煙突 丸型トップ

    ホンマ製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 90° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 90°

    ホンマ製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 89° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 89°

    ホンマ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)190×90×110本体質量(g)249対応径(Φmm)100
  • ステンレス煙突 T字曲 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 T字曲

    ホンマ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    蓋(フタ)はT曲に付属しています。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材 ヨネキン

    リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材

    ヨネキン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    高耐久のSUS304製
    用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ
  • リコロニー周辺部材 Re現場仕上げ塗料(補修塗料) KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Re現場仕上げ塗料(補修塗料)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶
    6日以内出荷
    リフォーム専用金属屋根材 リコロニーの周辺部材
    容量(g)50
  • グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス30SUS KMEW(ケイミュー)

    グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス30SUS

    KMEW(ケイミュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
    材質ステンレス長さ(mm)30(Φ4.0)
  • タイトフレーム 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム 88型 剣先ダクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
    トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 Kけらばキャップ(左右兼用) KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 Kけらばキャップ(左右兼用)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工) KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1820厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
  • リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット KMEW(ケイミュー)

    リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
    付属品ホルダー×2、ノズル×2
  • リコロニー メタルキーパー用ノズルセット KMEW(ケイミュー)

    リコロニー メタルキーパー用ノズルセット

    KMEW(ケイミュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
    付属品直ノズル×4、曲ノズル×1
  • 【オーダー】片流れ棟 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】片流れ棟 セミオーダー品

    ヨネキン
    ¥943税込¥1,037
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】軒先Z型 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】軒先Z型 セミオーダー品

    ヨネキン
    ¥623税込¥685
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】軒先 セミオーダー品 ヨネキン

    【オーダー】軒先 セミオーダー品

    ヨネキン
    ¥583税込¥641
    1本
    5日以内出荷
    板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
    用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
    材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材