感熱・製品ラベルプリンター :「受付・順番発券機」の検索結果
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『値付け/タグ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドラベラー
- タグガン
- ハンドラベラー用シール
- タグ
- ハンドラベラー用インク
- ピン/クリップ
- 感熱・製品ラベルプリンター
- 値札・下げ札
- ラベルディスペンサー
- プライスカード・プライスキューブ
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。