絞り込み
ラベルサイズ(mm)
- 20×30(1)
- 20×40(1)
- 25×35(1)
- 25×40(1)
- 25×50(1)
- 30×40(1)
- 30×50(1)
- 30×60(1)
- 35×50(1)
- 35×60(1)
- 40×40(1)
- 40×50(1)
- 40×60(1)
- 40×80(1)
- 45×70(1)
- 50×85(2)
- 50×100(1)
- 80×115(2)
- 100×130(1)
- 105×115(1)
- ラベルサイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- SATO(サトー)
- brother(ブラザー)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- RICOH(リコー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

PDラベル (白無地・強粘着)
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(1500枚×3束)ほか当日出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
シータ/レスプリT用ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から7日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地
スキャントロリボン T110T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
PW208シリーズ用キャリングケース
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプションRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
バートロニクス CF408T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21質量(kg)約1.5電源(V)AC100-240±10%規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚インターフェース通信インターフェース:USB+LANコード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)使用環境温度(℃)5~35印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)-5~60フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104RoHS指令(10物質対応)対応









![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)