絞り込み
ブランド
- Rooster
- サン電子(PC)(9)
- スタッフ(9)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 日立産機システム(1)
- 日本アンテナ(1)
- サガ電子(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- NECプラットフォームズ(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
Rooster¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Rooster AX用ACアダプタ対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応