ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/緑、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1.1
最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25
摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.7
サービス分類オーダー・加工
用途一般汎用品搬送タイプ
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.3
サービス分類オーダー・加工
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
最大幅(mm)600
プライ数1
使用可能温度範囲-5~60
材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET
質量(kg/m2)1.9
最小プーリ径(mm)フィンガー:20
摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/白、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
用途食品一般
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)
形状帆布(表面・裏面)
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.3
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25
摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△
使用時最大幅(cm)1800
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
用途一般汎用品搬送タイプ
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)0.7
伸長率(%)0.3
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.7
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)100N/mm
プライ数1
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.3
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5
参考質量(kg)5.9/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:2900(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)5.1
最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50
摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)5.1
サービス分類オーダー・加工
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他
ベルト幅(mm)50~600
仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-30~+100
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数1
質量(kg/m2)0.8
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.75
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35
摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.5
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
使用時最大幅(cm)1200
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品
ベルト幅(mm)50~600
仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色白(表面・裏面)
使用温度範囲(℃)-30~+100
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1.3
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.4
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5
参考質量(kg)6.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸
色白/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△
使用時最大幅(cm)1800
プライ数2
使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△
使用時最大幅(cm)3000
プライ数2
使用可能温度範囲5~60
材質(表面/裏面)PVC/PET
質量(kg/m2)2.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50
摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸
色白/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
使用時最大幅(cm)1200
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30
摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8
摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ未包装食品搬送用標準タイプ
プライ数1
使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
用途食品一般
ベルト幅(mm)50~600
仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり
適合食品衛生法
材質ポリエステル(表面・裏面)
形状表面:平滑、裏面:帆布
色表面:緑、裏面:白
使用温度範囲(℃)-20~+80
ベルト長さ(mm)900~6000
プライ数2
質量(kg/m2)1
伸長率(%)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40
摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.1
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)315N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)250N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)160N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用)
プライ数2
使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.3
最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.1
サービス分類オーダー・加工
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。