32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

SL-SY534 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1.1 最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25 摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,700 税込6,270
6日以内出荷

NLG-GU12A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.3 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SL-MC300 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 バンドー化学 カスタマイズ可
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 最大幅(mm)600 プライ数1 使用可能温度範囲-5~60 材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET 質量(kg/m2)1.9 最小プーリ径(mm)フィンガー:20 摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

NLG-WU7DFT 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面) 形状帆布(表面・裏面) 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

SL-M2401N 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

100Kx1Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)100N/mm プライ数1 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.3 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5 参考質量(kg)5.9/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
12,214 税込13,435
6日以内出荷

SL-M9400R 【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

NLG-GU6A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.7 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

125Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0) バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
18,071 税込19,878
6日以内出荷

SL-M2300 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M5201N 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M2200 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

125Kx2Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.4 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5 参考質量(kg)6.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
13,043 税込14,347
6日以内出荷

SL-M1400R 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学 カスタマイズ可
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)3000 プライ数2 使用可能温度範囲5~60 材質(表面/裏面)PVC/PET 質量(kg/m2)2.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F1200 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M2309 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35 摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.5 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

NLG-WU12D 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
5,620 税込6,182
5日以内出荷

SL-M2100 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
6,150 税込6,765
6日以内出荷

SL-F2100 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

SL-F1100 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ プライ数1 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

315Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)315N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
46,357 税込50,993
6日以内出荷

250Kx2Px5.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)250N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)8 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5 参考質量(kg)9.6/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
33,686 税込37,055
6日以内出荷

160Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)160N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
23,300 税込25,630
6日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SL-F1201 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用) プライ数2 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.3 最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,414 税込7,055
6日以内出荷

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります