絞り込み
ブランド
- ニッタ
- バンドー化学(26)
- ハバジット(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 吉野ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
特価

【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF
ニッタ(1件のレビュー)¥5,000税込¥5,5001本5日以内出荷耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止用途食品、検査梱包、その他仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.8伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A
ニッタ¥5,000税込¥5,5001本5日以内出荷用途一般汎用品搬送タイプ仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.7伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF
ニッタ(1件のレビュー)¥5,390税込¥5,9291本5日以内出荷耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止用途食品仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT
ニッタ¥5,000税込¥5,5001本5日以内出荷用途食品一般仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)形状帆布(表面・裏面)色白(表面・裏面)ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A
ニッタ¥5,390税込¥5,9291本5日以内出荷用途一般汎用品搬送タイプ仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D
ニッタ¥5,620税込¥6,1821本5日以内出荷用途食品一般仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工