ヘルスケア用システム機器 :「半導体」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
近赤外線ビーム直接反射方式
温度変化で影響を受けないセンサーです。廊下等の設置に適しています。
生活安心報知機の動き検知に最適です。
壁面取り付け用です。
エリアビームは1本で最長1m調整できます。
足元の犬や猫を検知しないように取付できますので、ペット対応商品として使用できます。
赤外線方式であり、温度変化の影響を受けません。
機械音がしないタイプで、廊下への取り付けに適しています。
材質本体:ABS樹脂、カバー:PMMA樹脂
質量(g)約75
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式、出力:接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ約0.5秒、接点定格:AC/DC24V・.25A以下(抵抗負荷)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5~22(極性なし)
消費電流(mA)60以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
検知距離(m)1
応答速度100ms.以上の動作で検知
動作表示灯緑色表示灯検知時:点灯
設置場所屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
近赤外線ビーム直接反射方式
温度変化で影響を受けないセンサーです。廊下等の設置に適しています。
生活安心報知機の動き検知に最適です。
壁面に埋め込んで設置するため、取付け場所にマッチします。
エリア1本で構成されているため、ペット対応商品として使用できます。
エリアビームは1本で最長1m調整できます。
足元の犬や猫を検知しないよう取付できますので、ペット対応商品として使用できます。
赤外線方式であり、温度変化の影響を受けません。
機械音がしないタイプで、廊下への取り付けに適しています。
1個用スイッチBOXに対応しています。
材質本体:ABS樹脂、カバー:PMMA樹脂
質量(g)約95
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式、出力:接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:検知時間出力(ただし、検知時間2秒以下の場合は2秒間出力)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)DC30V・60
使用周囲温度(℃)-20~+50
検知距離(m)1以内
応答速度50ms~100ms
動作表示灯緑色表示灯検知時:点灯
設置場所屋内
光軸調整範囲水平方向±15°
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した
生活安心報知システム専用のセンサーです!
「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。
時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
質量(g)約270
出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力、(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力
電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて)
入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動)
使用周囲温度(℃)-15~+55
設置場所屋内:天井面取付
表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて)
タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間)
検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した
生活安心報知システム専用のセンサーです!
「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。
時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
質量(g)約230
出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力
電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて)
入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、m接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動)
使用周囲温度(℃)-15~+55
設置場所屋内:天井面取付
表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて)、【報知メモリー】表示:黄色LED、動作:報知出力時より連続点灯、(リモート入力:解除後再セットにて消灯)
タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間)
検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)9
出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC10~15
機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)500
チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所屋内(壁掛式)
配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
温度変化で、影響を受けない光線式を採用しました。
距離を検出する新しい方式で、床上60cm以上を検知します。
距離を測定する光線式ですので、冷暖房や太陽光、隙間風など温度変化には反応しません。
荷物を置かれた場合など30分以上連続エリアが変化した場合、1本ずつ独立自動で検知高さを調整します。
標準高さ2.5mの天井であれば、1.9mの高さまで検知しますのでペットや小動物、自動掃除機は検知しません。
仕様初期設定:電源ON時自動設定設定時間約30秒、設定自動更新:30分以上連続でONまたはOFFした場合、自動で検知出力高さを更新
材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色埋込カバー:ホワイト
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+55(結露なきこと)
電源(V)DC12~24±10%
スイッチ表示灯(1)点灯、(2)消灯の切り替え、両端光軸(1)有効、(2)無効、(3)+0.2mの切り替え
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示緑LED:表示灯スイッチによる選択(1)点灯:常時消灯、検知時点灯、(2)消灯:常時、検知時消灯、橙LED:設定エラー時点滅
外部出力無電圧半導体接点(a接点)×2DC24V50mA(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:0.1秒以下、オフディレ2秒
消費電流(mA)DC12V時;約110以下
寸法(Φ×mm)外形:156×79
設置場所天井(屋内専用)
光軸調整範囲3段階(0°、3°、6°)のセンサヘッド角度調整可能、天井から1.9mの距離、6°において、表示灯とは反対方向に約0.2m
高さ(m)【設置】標準2.5(最長2.7)、【検知出力:高さ】床面より約0.6以上の高さ、左右両端の光軸2本は両端光軸スイッチによる選択、(1)有効:床面より約0.6以上の高さ、(2)無効:検知しない、(3)+0.2:壁面より約0.4以上の高さ
検知エリア出力:天井から1.9mの距離において1本直径約Φ0.15m、4本列にて距離1140mm、3本列にて760mm、4本と3本列間の奥行380mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
温度変化で、影響を受けない光線式を採用しました。
距離を検出する新しい方式で、床上60cm以上を検知します。
距離を測定する光線式ですので、冷暖房や太陽光、隙間風など温度変化には反応しません。
荷物を置かれた場合など30分以上連続エリアが変化した場合、1本ずつ独立自動で検知高さを調整します。
標準高さ2.5mの天井であれば、1.9mの高さまで検知しますのでペットや小動物、自動掃除機は検知しません。
仕様初期設定:電源ON時自動設定設定時間約30秒、設定自動更新:30分以上連続でONまたはOFFした場合、自動で検知出力高さを更新
材質露出カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色露出カバー:ホワイト
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)-10~+55(結露なきこと)
電源(V)DC12~24±10%
スイッチ表示灯(1)点灯、(2)消灯の切り替え、両端光軸(1)有効、(2)無効、(3)+0.2mの切り替え
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示LED/緑LED:表示灯スイッチによる選択(1)点灯:常時消灯、検知時点灯、(2)消灯:常時、検知時消灯、橙LED:設定エラー時点滅
外部出力無電圧半導体接点(a接点)×2DC24V50mA(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:0.1秒以下オフディレー2秒
消費電流(mA)DC12V時:約110以下
寸法(Φ×mm)外形:136×71
設置場所天井(屋内専用)
光軸調整範囲3段階(0°、3°、6°)のセンサヘッド角度調整可能、天井から1.9mの距離、6°において、表示灯とは反対方向に約0.2m
高さ(m)【設置】標準2.5(最長2.7)、【検知出力:高さ】床面より約0.6以上の高さ、左右両端の光軸2本は両端光軸スイッチによる選択、(1)有効:床面より約0.6以上の高さ、(2)無効:検知しない、(3)+0.2:壁面より約0.4以上の高さ
検知エリア出力:天井から1.9mの距離において1本直径約Φ0.15m、4本列にて距離1140mm、3本列にて760mm、4本と3本列間の奥行380mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
フラッシュとメロディーで受信が確認できます。
微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。
微弱電波の受信機です。
フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。
メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。
報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。
受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。
防雨構造で、半屋外にも設置できます。
アドレスコード16通り
送信機のチャンネルコードは15通り
安心の微弱電波を使用
仕様受信部空中線:内蔵アンテナ
材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂
色本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3.5
スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB
電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)
入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)
外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力
消費電流(mA)300
フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)
受信周波数受信部:315.8MHz
電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に!
さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単!
受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や
サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です
警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能
そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで
受信機の状態が確認できます
サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ
付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と
威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です
全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)
全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作
部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作
チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動
3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています
送信機の登録台数は最大40台です
電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)6
出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)
消費電流(mA)250
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内(壁面取付け)
警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ
出力(mW)10
電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。