。空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式
アズワン品番65-3657-76
1個
¥12,900
税込¥14,190
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)
アズワン品番65-3657-91
1個
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-85
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング)
アズワン品番65-3657-81
1個
¥28,900
税込¥31,790
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/黒塗装、プラスチック/黒●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)
アズワン品番65-3657-90
1個
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。
アズワン品番65-3657-86
1個
¥42,900
税込¥47,190
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。