オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 調光」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-3676-44
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。 アズワン品番65-3657-86
1個
42,900 税込47,190
7日以内出荷

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。 アズワン品番65-3657-85
1個
42,900 税込47,190
7日以内出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング) アズワン品番65-3657-81
1個
28,900 税込31,790
7日以内出荷