Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
アズワン品番65-3676-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。