オフィス家具/照明/清掃用品 :「回転スイッチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 電源(V)100 消費電力(W)60 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm)790 寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338 フックフック付 電球の種類耐震球
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として コード長さ(m)5 電源(V)100 芯数2 電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番819-4044 全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg)0.82 摘要屋内用、スイッチ付き 定格100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm)136 電線仕様-長さ(m)5 照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 明るさ(Lm)800 クリップ可能幅(cm)5 電球の種類LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
当日出荷