シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】8灯
質量(kg)3.5
定格電圧(V)100/45W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)
照明装置80(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)3.3
消費電力(W)45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置AC-DC電源切替式白色LED
芯数3芯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)1.25
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能IP55
電源タイプ充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)8800
使用場所屋外
アズワン品番65-0255-93
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。