照明 (9) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: ハタヤリミテッドすべて解除
防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド 21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容 LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg) 15.2 定格 AC100V 50/60Hz兼用 照明装置 消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2 ) 0.75 電線仕様-心数(C) 2 使用場所 屋外用
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg) 0.32 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 800(Hi時) 保護等級 IP65 光源 白色LED48個(10W) バッテリー 定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.6 防塵防水性能 IP65 フック 有り 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外・屋内 マグネット 有り 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LED電球色シート ハタヤリミテッド (6件のレビュー) 当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性 防噴流タイプ 適合機種 充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm) 80×137
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド (12件のレビュー) 当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 バッテリー Lion battery(リチウムイオン電池) バッテリー電圧(V) 7.4 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ バッテリー容量(mAh) 6600 使用場所 屋外用 電球の種類 LED 特殊用途 防雨 連続点灯時間(時間) 6
蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド (4件のレビュー) 当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途 蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
LED補助コードランプ ハタヤリミテッド 翌々日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途 車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W) 10 トラスコ品番 149-2209 全長(mm) 353 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 10 電線長さ(m) 10 照明装置 10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別 VCT 色温度 3000(電球色) コンセント仕様 2P・12A・125V 電線仕様 VCT1.25mm2 ×2C 替球 LDA10L-G270 アズワン品番 64-8464-84 明るさ(Lm) 800 光色 電球色 標準消費電力料金(50Hz) 0.27
軽便LEDランプ ハタヤリミテッド 当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途 イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番 819-4044 全長(mm) (本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg) 0.82 摘要 屋内用、スイッチ付き 定格 100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm) 136 電線仕様-長さ(m) 5 照明装置 10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別 VCTFK 電線仕様-太さ(mm2 ) 0.75 電線仕様-心数(C) 2 明るさ(Lm) 800 クリップ可能幅(cm) 5 電球の種類 LED
30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途 充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番 137-3752 セット内容 落下防止ワイヤー 寸法(mm) 三脚取付部:Φ27 質量(kg) 4.8 消費電力(W) 30 保護等級 IP65 光源 30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間 約6時間 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×375 電池 定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命 球:40000時間 バッテリー容量(Ah) 10.4 充電時間(時間) 約6 電源タイプ 充電式 使用場所 屋外用 明るさ(Lm) 3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間 約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類 LED 最大点灯時間 5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h) 0.81
LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド 3日以内出荷 から 8日以内出荷
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W) 10 摘要 無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電線太さ(mm2 ) 0.75 照明装置 10W高輝度LED 芯数 2 電線仕様-芯数 2 電球の種類 LED
LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッド 4日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W) 72 質量(kg) 16 色 昼白色 定格電圧(V) 100 全光束(Lm) 7200 周波数 50/60Hz兼用 電線長さ(m) 10 電線太さ(mm2 ) 2 照明装置 18W直管型LEDランプ×4 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 3C(接地付) 色温度(K) 5000 コンセント仕様 2P15A125V 電球の種類 LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3