イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。
大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性
標準使用量10m2/L(原液)
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量7~15m2/L
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。
御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量10m2/L(原液)
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。
標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
性状溶剤系 火気厳禁
関連資料施工要領書(0.45MB)
タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。
用途磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。浴室タイル・石材の維持管理。水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。
pH酸性
標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.25MB) カタログ(0.96MB)
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。
泡立ちが少なく作業性抜群!!
アルカリ性なので基材への影響が少ない。
汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去
適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート
不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体
標準使用量10~20m2/L
商品タイプ業務用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。