絞り込み
ブランド
- KOPEX
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,725)
- エスコ(2,224)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,406)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- テラモト(1,246)
- TRUSCO(1,233)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- YAMAZEN(山善)(841)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- 不二貿易(687)
- ブランドをもっと見る

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX
KOPEX¥25,980税込¥28,5781巻(10m)欠品中帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811アズワン品番65-7470-95
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入
KOPEX¥22,980税込¥25,2781袋(2個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV●コード番号:122-9809アズワン品番65-7440-24
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥12,980税込¥14,2781袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥6,398税込¥7,0381袋(4個)7日以内出荷。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥17,980税込¥19,7781袋(4個)7日以内出荷。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801アズワン品番65-7449-44
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX
KOPEX¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)7日以内出荷帯電防止ナイロン製コンジット。Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレート、エルボ、レジューサタイプのコネクタを用意しています。 ナイロン製コンジッ
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥11,980~税込¥13,178~1袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入
KOPEX¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENVアズワン品番65-7401-26
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥11,980~税込¥13,178~1袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥5,698~税込¥6,268~1袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと
コンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥16,980税込¥18,6781袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEYR Y字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 優れた化学的特性仕様●継手タイプ:V ピース●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7393-56
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥14,980税込¥16,4781袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入
KOPEX¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBVアズワン品番65-7441-76
コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥16,980税込¥18,6781袋(4個)7日以内出荷IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入
KOPEX¥18,980税込¥20,8781袋(4個)7日以内出荷IECEN60079-0、60079-7、60079-31。BEYRY字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M5●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7441-91