7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

リスダンケミカルノングロスコート匠
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。 木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスダンケミカルホールダー
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。 耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間) 標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

リスダンケミカルプラウド
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。 深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。 塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量1500m2/18L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

リスダンケミカルベストコート
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。 磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。 滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
1本(4L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リスダンケミカルターゲット
重度の汚れから、軽度な日常メンテナンスまで、活用可能な多目的洗剤です。 希釈することで用途が変えられます。 植物油・鉱物油どちらの汚れも強力に落とします。 手あれ防止剤・除菌剤配合で安心です。
用途油汚れなど重度の洗浄(キッチン・換気扇・外食店舗・厨房内・機械工具の鉱物油の汚れなど) 中度の汚れの洗浄(オフィス・住居・事務機器・電気器具の汚れ、クロス・タバコのヤニ汚れなど) 軽度の汚れの洗浄(軽い表面洗浄・手垢・ホコリ垢など) 床表面の清掃(Pタイル・ビニールタイル・長尺シート・フローリングなど) 液性アルカリ性 成分植物性アニオン、グリコール系溶剤 使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。 希釈倍率原液~100倍
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスダンケミカルベストワン
植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。 頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。 洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。 分解性に優れた低公害な製品です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材フロアの洗浄 換気扇・レンジなど台所・機械・工場の油汚れの洗浄 フロアの固くなった樹脂ワックスの除去 事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし 液性アルカリ性 成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤 使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。 希釈倍率原液~100倍
1本(4L)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)